カテゴリ
- 研磨材(7)
絞り込み
ブランド
- イチグチ
- CKD(4)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- アルインコ(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- ウイニングボアー(1)
- 金森ドリル製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(7)
「csd2-20-25」の検索結果

ACバンド
イチグチ(15件のレビュー)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から3日以内出荷研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)10対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド
イチグチ¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から3日以内出荷特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)8適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ専用ドラム
イチグチ¥759税込¥8351個当日出荷マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴム幅(mm)20軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合