カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • 物流用品(11)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csd2」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロロツク CSD2 3M(スリーエム)

    ロロツク CSD2

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
    用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3352材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
  • カタログスタンド セキセイ

    カタログスタンド

    セキセイ(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適材質(表紙)ポリスチレン
  • 上開き式冷凍庫 199L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ

    上開き式冷凍庫 199L 冷蔵冷凍切替

    アイリスオーヤマ
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    【2WAY】【省エネ基準達成】【幅82.3cm】【ワイヤーバスケット付き】【安心のフォースターマーク】 スタンダードなフリーザーで大容量の199L冷凍庫です。 コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。 冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。 用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能で季節や使用環境に合わせた使い分けができます。 夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に 冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に 食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。 直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。 常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫としてもオススメです。
    付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)823質量(kg)約27ホワイト高さ(mm)860奥行(mm)556周波数(Hz)50/60間口(mm)823定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)62/61方向ドア開閉:上開き式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860騒音値(dB)29冷却方式直冷式温度調節3段階(弱:約-12~-18℃/中:約-18~-24℃/強:約-24℃以下)冷媒R600aドア1年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)年間消費電力量(kWh/年)312(冷凍設定時)、100(冷蔵設定時)省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)199
  • sedia カードスタンド セキセイ

    sedia カードスタンド

    セキセイ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    名刺カード類の管理、保管に最適です。 ショップカードのディスプレイにも適しています。 カタログスタンドを組み合わせてディスプレイできます。 カタログスタンド全アイテム(8品番)にセットして使用できます。
    材質ポリスチレン質量(g)40収納枚数名刺約50枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×38×48
  • コバルトストレートドリル CSD 金森ドリル製作所

    コバルトストレートドリル CSD

    金森ドリル製作所
    4,898税込5,388
    1ケース(10本)
    当日出荷から13日以内出荷
  • コバルトステップドリル ウイニングボアー

    コバルトステップドリル

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
    用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
  • 折りたたみ式作業台(CSD-F) アルインコ

    折りたたみ式作業台(CSD-F)

    アルインコ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
    用途工場、倉庫などでの作業に材質アルミ最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
  • カードスタンド セキセイ

    カードスタンド

    セキセイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    カタログスタンドの前面にセットできます。
    用途名刺・カード類の整理・保管に。材質ポリスチレン規格名刺 1段 タテ型寸法(幅W×奥行D)(mm)58×22外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×71収納枚数(枚)名刺約80
  • フライパン コロセレ

    フライパン

    コロセレ
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを外してそのまま料理を食卓に。鮮やかなカラーリングでキッチンや食卓を華やかに演出
    用途いろいろな調理に
  • スペシャルワゴン(W750×D500 移動式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W750×D500 移動式)

    山金工業
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合
  • 折りたたみ式作業台 アルインコ

    折りたたみ式作業台

    アルインコ(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    1昇降。250mmの踏さん間隔と55°の昇降角度を採用し、緩やかで安全な昇降ができます。2背面キャスタ一収納。移動に便利な収納式背面キャスタ一を搭載。設置後にキャスタ一を収納することができ、より壁に近づいた作業が可能です。3コンパクトに収納可能。フンタッチでの折りたたみ収納を実現。わずかなスペ-スでの保管が可能です。
    仕様組立式、折畳式材質アルミ材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)250最大使用荷重(kg)120収納寸法・高さ(mm)219
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数7設置寸法・奥行(mm)1902設置寸法・幅(mm)911天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • メモリーカード omron(オムロン)

    メモリーカード

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    種別SDHCメモリカード
  • NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
  • スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W600×D400 移動式)

    山金工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合
  • 移動式作業台 アルインコ

    移動式作業台

    アルインコ
    489,800税込538,780
    1台
    翌日出荷
    折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:105天板寸法(mm)500 ×526最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg) サカエ

    CSワゴン透明ボックス付(CSDタイプ/耐荷重130kg)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
    用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)18高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCO

    コバルトハイスストレートドリルセット

    TRUSCO
    29,235税込32,159
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
  • ビジネスデスク両袖机 LION (ライオン事務器)

    ビジネスデスク両袖机

    LION (ライオン事務器)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    段数3段・3段幅(mm)1460奥行(mm)730高さ(mm)740付属品ペントレーPTR-8・2個、横仕切板PS-13-BK・2枚、PS-14-BK・2枚付仕様袖引出し: オールロック錠材質天板: スチール・メラミン化粧板・前後ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ、本体: スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター付質量(kg)60.3(天板)ライトグレー、(本体)ライトグレー天板厚さ(mm)30色(本体)ライトグレー袖引出し:オールロック錠グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1460×730×740引出し中央引き出し付
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン) SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン)

    SAMTEC
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケット●実装タイプ ぶら下げ式(インライン)●接続方向 垂直●結線方法 IDC●シリーズ HCSD●Samtec 基板用ソケットは、かん合シュラウド付き Terminal ストリップ及びイジェクタヘッダを備えています。グレーと色分けされたケーブルと極性キーを備えています。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 10 40 本の最も一般的なピン数 デュアルビームコンタクトは、 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポストとかん合します 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • TCSD-20-01-N SAMTEC

    TCSD-20-01-N

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCソケット SAMTEC

    Samtec IDCソケット

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動  スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL)

    ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 手動 スイッチ付オートマージュグースネックタイプ

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
    タイプ手動 スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)6適合場所洗面所連続使用~約26人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142
  • ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L  手動スイッチ付オートマージュグースネックタイプ INAX(LIXIL)

    ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 3L 手動スイッチ付オートマージュグースネックタイプ

    INAX(LIXIL)
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
    タイプ手動スイッチ付電源AC 100Vタンク容量(L)3適合場所洗面所連続使用~約14人適合地域一般地吐水口長さ(mm)固定151吐水口高さ(mm)142
  • Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC

    電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KSDシリンダ コガネイ

    KSDシリンダ

    コガネイ
    90,980税込100,078
    1個
    10日以内出荷から51日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
    作動方式複動形
  • 変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック ナカバヤシ

    変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き。持ち運びやすいコンパクトタイプ。ケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>。SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
    用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
  • 変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト ナカバヤシ

    変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き。持ち運びやすいコンパクトタイプ。ケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>。SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
    用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
  • 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]

    可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】

    OCC[通信ケーブル]
    439,800税込483,780
    1巻(200m)
    11日以内出荷から31日以内出荷
    4心のSM型光ファイバ心線をステンレス管に実装したコネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。黒いケーブル部(分岐部,黄色のコード部を除く)は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも布設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)
    用途災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSM(R15)
  • テフロンライナー YT18CSD4 0.6-0.8 2M パナソニックコネクト

    テフロンライナー YT18CSD4 0.6-0.8 2M

    パナソニックコネクト
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • ギアボックス / クラッチカバー GBRacing (ジービーレーシング)

    ギアボックス / クラッチカバー

    GBRacing (ジービーレーシング)
    24,980税込27,478
    1個
    36日以内出荷
  • 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]

    可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】

    OCC[通信ケーブル]
    479,800税込527,780
    1巻(200m)
    31日以内出荷
    4心のGI型光ファイバ心線をステンレス管に実装したコネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。黒いケーブル部(分岐部,黄色のコード部を除く)は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも布設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)
    用途災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプGI
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW GAL-02MP <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CSD-790FHG/CS-72FH
  • ロビーチェア_リドブロック シリーズ アイリスチトセ

    ロビーチェア_リドブロック シリーズ

    アイリスチトセ
    229,800税込252,780
    1台
    46日以内出荷
    材質(背)レザーグリーン購入法適合
  • キャパティソリッド オープン Lスクエア ナカバヤシ

    キャパティソリッド オープン Lスクエア

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
    材質スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャパティソリッド フタ付 スクエア ナカバヤシ

    キャパティソリッド フタ付 スクエア

    ナカバヤシ
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
    材質スチロール樹脂フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数6設置寸法・奥行(mm)1707設置寸法・幅(mm)848天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150