絞り込み
ブランド
- ベン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,146)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,143)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,893)
- スズキ(67,806)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,755)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベン
- 13ページ目
13ページ目: ベンのすべての商品

減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ)
ベン¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)128接続方式フランジ形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS 10K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)SUS締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型
ベン¥339,800~税込¥373,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)
ベン¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)
ベン¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質【要部】SUS、【バネケース】ADC材質(本体)SCS形式直動式接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-34FN型(1.6MPa、呼び径65以上)
ベン¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷材質【要部】CAC406、【バネケース】FC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 16K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
減圧弁 RD-32FN型(1.6MPa、フランジ)
ベン¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)
ベン¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)
ベン¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-242流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型
ベン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)
ベン¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。材質(本体)SCS電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-19型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)
ベン¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。材質(本体)SCS電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)
ベン¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。材質(本体)CAC406電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC100/110V 50/60Hz)
ベン¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷爆発性危険場所に使用します。 手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。 電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。 ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)
ベン¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
赤水防止電磁弁 PS-18型
ベン¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。材質(本体)CAC406保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込)
ベン¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から6日以内出荷高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~1.6保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~200取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気周囲温度(℃)5~40弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量3g/min以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)
ベン¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開)
ベン¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。質量(kg)8.1材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)200電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12C型(通電閉)
ベン¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。質量(kg)8.5材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)252電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)
ベン¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)材質(本体)CAC408電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
電磁弁 PF-12C型
ベン¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
電動弁 ML-FD型(蒸気用)
ベン¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷流量が大で高圧力差まで使用できます。 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。材質要部(CAC406)材質(本体)FC保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)使用圧力範囲(MPa)1最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)180以下適合流体蒸気周囲温度(℃)-10~60端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量定格流量の0.5%以下特性【プラグ】ON-OFF特性(二位置制御)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用)
ベン¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷流量が大で高圧力差まで使用できます。 弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。材質要部(CAC406)材質(本体)FC保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)使用圧力範囲(MPa)1最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)100以下適合流体水・温水・油・気体周囲温度(℃)-10~60端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量定格流量の0.5%以下特性【プラグ】オンオフ、リニア耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)
ベン¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)
ベン¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上)
ベン¥319,800~税込¥351,780~1個3日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)
ベン¥239,800~税込¥263,780~1個3日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-159使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水道水・工業用水周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)
ベン¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質【要部】C3604・NBR形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下)
ベン¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)
ベン¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)
ベン¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)
ベン¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)
ベン¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。材質本体(SCS)、ネット(SUS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)
ベン¥879,800~税込¥967,780~1個3日以内出荷水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)110以下適合流体水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.7以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1最大許容差圧(MPa)0.1以下
複式ストレーナ 油用 KW-1型
ベン¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から3日以内出荷油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)90以下適合流体油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)
ベン¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)
ベン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下