Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型ベン(1件のレビュー)
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】ベン(1件のレビュー)
ストレーナベン
空気抜弁ベン
空気抜弁 AF-9型(チューブ継手付、90℃以下)ベン
スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)ベン
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
吸排気弁 AFV-5型(ステンレス鋼製)ベン
水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)ベン
定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型ベン
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型ベン
新基準適合 水道用減圧弁ベン(1件のレビュー)
ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)ベン
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)ベン
水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用)ベン
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)ベン
新基準適合 空気抜弁ベン
空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)ベン
戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型ベン
空気抜弁 AF-10H型(150℃以下)ベン
水道用減圧弁 RD-50SRHN型ベン
RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】ベン
戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)ベン
逆止弁(小型逆止弁、単式)ベン(1件のレビュー)
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型ベン
水道用減圧弁 RD-50SHN型ベン
空気抜弁 AF-9型L(90℃以下)ベン
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型ベン
減圧弁ベン
戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型ベン
定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)ベン
空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4)ベン
空気抜弁 AF-9型L(チューブ継手付、90℃以下)ベン
戸建住宅用減圧弁(埋設配管用)(水・温水用)RD-46N型ベン(1件のレビュー)
空気抜弁 AF-9型(90℃以下)ベン
減圧弁 RD-35型(水・温水・空気用)(1.0MPa、ねじ込)ベン
減圧弁ベン
空気抜弁 AF-10型(チューブ継手付、90℃以下)ベン