カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 電磁弁・電動弁(31)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • MOMO(38)
  • いけうち(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(209)
  • RS PRO(160)
  • 神子島製作所(桃印)(77)
  • エクスタイル(60)
  • 桃屋(39)
  • cotta(39)
  • KEMET(34)
  • ヤマニパッケージ(31)
  • SPARKFUN(31)
  • P・O・Pプロダクツ(29)
  • TURN(29)
  • ユニット(24)
  • MARWI(21)
  • エフピコチューパ(18)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • ツヨロン(藤井電工)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MOMO」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベンPF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】ベン
67,900税込74,690特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベンPS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】ベン
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベンWF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】ベン
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】ベン
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベンPF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】ベン
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】ベン
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】ベン
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】ベン
199,800税込219,780
1個
29日以内出荷
材質(本体)CAC406、(ダイヤフラム)NBR使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz AC110/220 60Hz共用接続方式フランジ形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電閉・ダイヤフラム式】 ベン桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電閉・ダイヤフラム式】ベン
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
新基準適合 桃太郎 青銅電磁弁【通電開・ダイヤフラム】 ベン新基準適合 桃太郎 青銅電磁弁【通電開・ダイヤフラム】ベン
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム】 ベン桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム】ベン
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
桃太郎 青銅 真空用電磁弁【フランジ・通電閉・ダイヤフラム式】 ベン桃太郎 青銅 真空用電磁弁【フランジ・通電閉・ダイヤフラム式】ベン
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電開・ダイヤフラム式】 ベン桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電開・ダイヤフラム式】ベン
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【F型・通電閉・ダイヤフラム】 ベン桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【F型・通電閉・ダイヤフラム】ベン
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷
桃太郎 青銅 真空用電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベン桃太郎 青銅 真空用電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】ベン
189,800税込208,780
1個
30日以内出荷
桃太郎Ⅱ SCS電磁弁【フランジ・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ SCS電磁弁【フランジ・通電閉】ベン
179,800税込197,780
1個
45日以内出荷
桃太郎Ⅱ SCS電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ SCS電磁弁【ネジ込・通電閉】ベン
89,980税込98,978
1個
45日以内出荷
電磁弁・電動弁カテゴリ
関連カテゴリ