カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- ベン
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- サンハヤト(1)
- RS PRO(15)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 象印マホービン(3)
- TRUSCO(3)
- ミヤコ自動車(3)
- CKD(2)
- 中部コーポレーション(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- カメダデンキ(2)
- 品川商工(2)
- WR’S(ダブルアールズ)(2)
- エイチツー(2)
- THECUT(2)
- ブランドをもっと見る
「cv22」の検索結果

RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】
ベン¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から5日以内出荷圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)
ベン¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷から5日以内出荷材質【要部】C3604・NBR形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)
ベン¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷から5日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)
ベン¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)
ベン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)
ベン¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-242流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)
ベン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から11日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)
ベン¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から5日以内出荷バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下)
ベン¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75