カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • オカムラ(岡村製作所)(193)
  • コフロック(21)
  • ノーブランド(13)
  • エコデバイス(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東京メタル(5)
  • パイロット(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • GYEON(ジーオン)(4)
  • DNライティング(3)
  • フソー化成(3)
  • SAMTEC(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アキレス(2)
  • TENRYU(天龍製鋸)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 明工社(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fml」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【小容量・0.15】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【小容量・0.15】

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(0.3MPa用、フランジ)

    ベン
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.3耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.15MPa】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.15MPa】

    ベン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
  • 戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用) ベン

    戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)

    ベン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形
    仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.2MPa減圧弁付】 ベン

    集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.2MPa減圧弁付】

    ベン
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA M-262
  • 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.15MPa】継手無 ガスケット付 ベン

    新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.15MPa】継手無 ガスケット付

    ベン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • 戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 ベン

    戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.22MPa】継手無 ガスケット付 ベン

    新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.22MPa】継手無 ガスケット付

    ベン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.22MPa】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.22MPa】

    ベン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240
  • 戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型 ベン

    戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型

    ベン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.22】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
  • 弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.15】 ベン

    弁慶 新基準適合 戸別給水止水弁付減圧弁【0.15】

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157
関連キーワード
fml36特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fml36