カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ベン
- SMC(779)
- コガネイ(21)
- CKD(2)
- MULTI-CONTACT(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- MKカシヤマ(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- KSフィルター(1)
- XP POWER(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ps25-v」の検索結果
特価

電磁弁
ベン(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から翌々日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下