カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • コガネイ(21)
  • CKD(2)
  • MKカシヤマ(1)
  • KSフィルター(1)
  • MULTI-CONTACT(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps25-v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桃太郎Ⅱ SCS電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ SCS電磁弁【ネジ込・通電閉】ベン
89,980税込98,978
1個
45日以内出荷
電磁弁 ベン電磁弁ベン(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
関連キーワード
ps2特集