カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • DUCATI(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 日東工業(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ホンダ(5)
  • BMW(2)
  • MICROCHIP(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ハイテクウッドプラス(2)
  • イシハシ精工(1)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JTC(1)
  • K.Pガスケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd44」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】 ベンRD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】ベン(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
塩素水耐性EPDMを採用。 衛生的な液溜り無し構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形定格流量(L/min)50使用流体水道水・温水ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM二次側圧力(MPa)0.20
戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型ベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
減圧弁 ベン減圧弁ベン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
減圧弁 ベン減圧弁ベン
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセット ベン弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁 0.25MPaセットベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
塩素水耐性EPDMの採用。 衛生的な液溜りなし構造。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
仕様ネームプレート色:赤付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM最小差圧(MPa)弁前後の:0.02耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
関連キーワード
バルブカテゴリ