カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ベン
  • VMECA(7)
  • FPC(6)
  • ノーリツ(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • ミヤナガ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三木プーリ(2)
  • PIAA(2)
  • 仙台銘板(2)
  • コンサス(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • SONY(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • マザーツール(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws38」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) ベン電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)ベン
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
CAC406 電池式自己保持型電磁弁【ネジ込・DC6V・コントローラ付】 ベンCAC406 電池式自己保持型電磁弁【ネジ込・DC6V・コントローラ付】ベン
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷から75日以内出荷
バルブカテゴリ