MTO

MTOのページです。MTOは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在181件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブースターパック MTO

    ブースターパック

    MTO(25件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
    付属品AC100V充電アダプター・シガーコード使用電池
  • 12V/24V兼用ブースターパック MTO

    12V/24V兼用ブースターパック

    MTO(10件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
    用途エンジンスタート用補助電源付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600使用電池内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24
  • 専用電子車検証入れ  ハードタイプ MTO

    専用電子車検証入れ ハードタイプ

    MTO
    3,198税込3,518
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    電子車検証がぴったり収まる新タイプ車検証入れ
    寸法(mm)193×135タイプハードタイプ内寸(mm)185×131
  • MES-1224充電アダプター MTO

    MES-1224充電アダプター

    MTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合MES-1224定格電圧(V)15V/1A
  • 充電式ダブルライト MTO

    充電式ダブルライト

    MTO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
    用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B
  • 自動車検査証記録事項入れ&専用電子車検証入れ 縦タイプ MTO

    自動車検査証記録事項入れ&専用電子車検証入れ 縦タイプ

    MTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    電子車検証がぴったり収まる新タイプの車検証入れと、自賠責保険証などを一緒に収納できるPVC製ホルダーのセット
    寸法(mm)PVCホルダー:310×222PVCホルダー:イエロータイプPVCホルダー:名刺ポケット付きポケット名刺ポケット縦タイプ
  • 専用電子車検証入れ  ソフトタイプ MTO

    専用電子車検証入れ ソフトタイプ

    MTO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    電子車検証がぴったり収まる新タイプ車検証入れ
    寸法(mm)195×136タイプソフトタイプ内寸(mm)189×132
  • キャスター付きワークテーブル MTO

    キャスター付きワークテーブル

    MTO
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
    用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備耐荷重(kg)【テーブル】24テーブル高さ(mm)880~1200(調整式)キャスター径(Φmm)76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
  • ヒューズ用分岐コード MTO

    ヒューズ用分岐コード

    MTO(5件のレビュー)
    3,294税込3,623
    1袋(10個)
    当日出荷
    車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
    材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
  • DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM MTO

    DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM

    MTO(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
  • MTO 充電式アンダーボンネットライト MTO

    MTO 充電式アンダーボンネットライト

    MTO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。 両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。 充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。 バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。
    質量(g)760本体寸法(mm)950×47×40入力5V-2A入力方式USB typeC色温度(K)6000~6500バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)約4~5LEDSMD×100個内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh明るさ(Lm)強1200、中600、弱300点灯時間(時間)強1、中2、弱4
  • ドラレコ装着告知 マグネットタイプ MTO

    ドラレコ装着告知 マグネットタイプ

    MTO(6件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    用途危険な運転ドライバーへのけん制に
  • エンジンクレーン MTO

    エンジンクレーン

    MTO(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
    最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
  • 熊よけわんわんホーン MTO

    熊よけわんわんホーン

    MTO
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    クマなどの危険な動物との遭遇を回避
    用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター 各1仕様電池ボックス付属無し※別途モバイルバッテリー等を電源としてご用意ください本体質量(g)約280連続使用時間(時間)18~20(5000mAのモバイルバッテリーを使用した場合)ケーブル長(cm)60音量(dB)(最大)約110db
  • 既製のぼり 防炎加工なし MTO

    既製のぼり 防炎加工なし

    MTO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
  • 熊よけサイレン+電池B MTO

    熊よけサイレン+電池B

    MTO
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電、乾電池の両方給電可能、電池ボックス付き(乾電池別売り)材質ポリプロピレン,ABS樹脂質量(g)電池ボックス:57(乾電池含まず)連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間連続作動,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
  • 防犯ステッカー 犬ふん尿Lサイズ MTO

    防犯ステッカー 犬ふん尿Lサイズ

    MTO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37文字内容犬ふん尿(監視カメラ作動中)取付方式ステッカー
  • メーター付き 12t油圧プレス MTO

    メーター付き 12t油圧プレス

    MTO(3件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
    用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75能力(t)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。 容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
    材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38タンク容量(L)30耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物
  • ブースターパック用 アダプター MTO

    ブースターパック用 アダプター

    MTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 4灯式スタンドライトひまわり MTO

    4灯式スタンドライトひまわり

    MTO
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    防雨・屋外用。明るい!最大12,000ルーメン!。照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト
    用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード仕様【パネルライト】4枚質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
  • DC12Vブースターパック ES-1200SM MTO

    DC12Vブースターパック ES-1200SM

    MTO(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100
  • 12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD MTO

    12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD

    MTO
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    付属品充電アダプター容量12V/21Ah×2質量(g)25000電流(A)12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600出力DC12V・DC24V兼用適合車12V時:12V車軽自動車~小型乗用車排気量6000cc位まで本体サイズ(mm)170×350×400充電時間(時間)10
  • スタンダードスタンド リフレクター専用タイプ MTO

    スタンダードスタンド リフレクター専用タイプ

    MTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
    仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り本体高さ(mm)1400
  • 静音オイルレスコンプレッサー 30L MTO

    静音オイルレスコンプレッサー 30L

    MTO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
    電流(A)8/9.5消費電力(W)780/940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
  • QS-2119用ホースのみ MTO

    QS-2119用ホースのみ

    MTO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合本体QS-2119危険物の類別非危険物
  • ビードヘルパー MTO

    ビードヘルパー

    MTO(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
    用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)材質樹脂製幅(mm)約65厚さ(mm)約55全長(mm)約145質量(g)約100
  • エンジンスタンド MTO

    エンジンスタンド

    MTO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
    用途エンジン分解・組立質量(kg)18.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840耐荷重(kg)450
  • 12トンプレス MTO

    12トンプレス

    MTO(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
    付属品プレート2枚仕様7段調整(90mm間隔)ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    エアーも電気もいらないシンプル設計。大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!
    用途廃油処理に仕様最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付タンク容量(L)30パイプ径(Φmm)50危険物の類別非危険物
  • ドラレコ装着告知 ステッカータイプ MTO

    ドラレコ装着告知 ステッカータイプ

    MTO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途危険な運転ドライバーへのけん制に
  • オイルドレーン MTO

    オイルドレーン

    MTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。 容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
    材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール直径(Φcm)受皿/38タンク容量(L)50耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100危険物の類別非危険物
  • オイルドレンOD-A用受け皿 MTO

    オイルドレンOD-A用受け皿

    MTO
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    適合OD-A用危険物の類別非危険物
  • MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD MTO

    MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD

    MTO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。グレードアップされたアダプターです。総出力は22.5W、スマホ、タブレット、ノートPCなどに急速充電が可能です。補助ライトも230Lmの明るさです。
    グリーン質量(g)375(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V3A×1・USB PD×1・USB QC3.0×1パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
  • DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD MTO

    DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD

    MTO
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで容量12V17Ah質量(g)7000本体サイズ(mm)120×350×410ピーク電流(A)600
  • 防犯ステッカー 猛犬注意 MTO

    防犯ステッカー 猛犬注意

    MTO
    899税込989
    1枚
    9日以内出荷
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容猛犬注意取付方式ステッカー
  • 防犯ステッカー 眼カメラ MTO

    防犯ステッカー 眼カメラ

    MTO
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容防犯カメラ作動中取付方式ステッカー
  • 防犯ステッカー 巡回警備中Lサイズ MTO

    防犯ステッカー 巡回警備中Lサイズ

    MTO
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37文字内容巡回警備中取付方式ステッカー
  • 防犯ステッカー 犬ふん尿 MTO

    防犯ステッカー 犬ふん尿

    MTO
    899税込989
    1枚
    欠品中
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容犬ふん尿(監視カメラ作動中)取付方式ステッカー