コンプレッサー
タンク容量30L 静音設計
スタンダードタイプ
運転時騒音65dB 静音省エネタイプ
メンテナンスの簡単なオイルレス仕様
作業環境に配慮した静音設計
空気の充填が早いツインシリンダーを採用
水抜きレギュレーター付き
- 電流(A)
- 8/9.5
- 消費電力(W)
- 780/940
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 620×330×570
- 最高圧到達時間
- 165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー の新着商品
カテゴリ













![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具] 45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07390438-261113-02.jpg)
















