181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002 MTO

    MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002

    MTO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAGイエローエコロジー商品省エネ
  • 静音オイルレスコンプレッサー 24L MTO

    静音オイルレスコンプレッサー 24L

    MTO
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    室内でも使用可能なほどの静音設計。精悍なブラックボディ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスが簡単なオイルレス仕様。クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付き。ツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
    電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)
  • エアー加圧式オイルドレーン MTO

    エアー加圧式オイルドレーン

    MTO(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
    タンク容量(L)80仕様廃油排出/エアー加圧式付属品ワイドアダプター、ネット材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
  • エンジンチルダー MTO

    エンジンチルダー

    MTO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
    用途エンジンの脱着耐荷重(kg)680質量(kg)5.5チェーン長(mm)280チェーン間隔(mm)300
  • 熊よけわんわんホーン MTO

    熊よけわんわんホーン

    MTO
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷
    クマなどの危険な動物との遭遇を回避
    用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。仕様電池ボックス付属※単3アルカリ乾電池6本使用(電池別売)付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター/電池ボックス 各1本体質量(g)約280連続使用時間(時間)10~12(単3アルカリ電池 6本使用)ケーブル長(cm)60音量(dB)(最大)約110db
  • メーター付12tプレス用油圧ポンプ MTO

    メーター付12tプレス用油圧ポンプ

    MTO
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    適合本体TY12001
  • 熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110db MTO

    熊よけ わんわんホーン カラビナ 乾電池ケース付き 熊除けホーン 強力メガホン型 最大音量110db

    MTO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    熊の嫌いな大型犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避!。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿の威嚇にも効果あり。状況に合わせてボリュームつまみで音量調節可能。単3電池別売り。アルカリ単三電池6本で、最大音量約12時間動作。モバイルバッテリー5V~12V(別売り)の電源使用も可能。最大音量110dbで使用した場合、5000mAの小型タイプで約18~20時間連続作動、10000mAで約35~40時間連続作動
    用途熊よけに。熊 大型犬 唸り声 吠え声 威嚇回避 アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策 熊対策 熊除けセット内容ホーン、電池ボックス、TypeA→C変換コネクタ、カラビナ材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×12ケーブル長(cm)60
  • Sサイレン夜間 MTO

    Sサイレン夜間

    MTO
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー夜間 MTO

    Sサイレンソーラー夜間

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんホーン夜間 MTO

    Sわんわんホーン夜間

    MTO
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • 熊よけサイレン MTO

    熊よけサイレン

    MTO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
  • 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO

    12Vプロ用ジャンプス ターター

    MTO
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。
    付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
  • MTO DC12V 専用部品 オスオスコード MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスオスコード

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色 MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色

    MTO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!。最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。屋外、作業場、工場などに最適!
    イエロー
  • DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD MTO

    DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD

    MTO
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100
  • 防犯ステッカー 半球カメラLサイズ MTO

    防犯ステッカー 半球カメラLサイズ

    MTO
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37文字内容防犯カメラ作動中取付方式ステッカー
  • 防犯ステッカー 警報A MTO

    防犯ステッカー 警報A

    MTO
    899税込989
    1枚
    5日以内出荷
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容防犯装置作動中取付方式ステッカー
  • 防犯ステッカー 警報A Lサイズ MTO

    防犯ステッカー 警報A Lサイズ

    MTO
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37文字内容防犯装置作動中取付方式ステッカー
  • 防犯ステッカー 犬ふん尿 MTO

    防犯ステッカー 犬ふん尿

    MTO
    899税込989
    1枚
    欠品中
    仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容犬ふん尿(監視カメラ作動中)取付方式ステッカー
  • MTO DC12VCOB くねくね棒パネルライトセンサー付き(夜間センサー) DCC003-K MTO

    MTO DC12VCOB くねくね棒パネルライトセンサー付き(夜間センサー) DCC003-K

    MTO
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    パネルライトにくねくね棒、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサーイエローエコロジー商品省エネ
  • MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005 MTO

    MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005

    MTO
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAGイエロー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 20枚 MTO

    専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 20枚

    MTO
    5,598税込6,158
    1セット
    5日以内出荷
    材質塩ビシート(ソフトタイプ)寸法(mm)193×136透明内寸(mm)187×130
  • 専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 10枚 MTO

    専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 10枚

    MTO
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    材質塩ビシート(ソフトタイプ)寸法(mm)193×136透明内寸(mm)187×130
  • デラックススタンド リフレクター専用タイプ MTO

    デラックススタンド リフレクター専用タイプ

    MTO
    88,980税込97,878
    1セット
    4日以内出荷
    ミリ波用リフレクタースタンドモデルに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
    仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400特性レーザー水平距離計設置可能ベース
  • ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ MTO

    ポータブルオイルチェンジャー用吸引ホース取付部Oリングのみ

    MTO
    99税込109
    1個
    12日以内出荷
    適合PA-1011A危険物の類別非危険物
  • 既製のぼり 防炎加工あり MTO

    既製のぼり 防炎加工あり

    MTO
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
  • PBAJ2000用ジャッキパッド MTO

    PBAJ2000用ジャッキパッド

    MTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • Sサイレン乾電池式24H MTO

    Sサイレン乾電池式24H

    MTO
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんソーラー24H MTO

    Sわんわんソーラー24H

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー24H MTO

    Sサイレンソーラー24H

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • 熊よけわんわんLight MTO

    熊よけわんわんLight

    MTO
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きの犬の吠え声で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。カラビナでベルト等に取り付け使用できます。本体に専用電池ボックスをセットした、手軽に持ち出せるタイプです。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様乾電池給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂使用電源単三電池(別売り)×6本動作時間約12時間音量(dB)110
  • Sわんわん乾電池式24H MTO

    Sわんわん乾電池式24H

    MTO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんホーン24H+KB MTO

    Sわんわんホーン24H+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)最大:110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんソーラー夜間 MTO

    Sわんわんソーラー夜間

    MTO
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー夜間+KB MTO

    Sサイレンソーラー夜間+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんソーラー夜間+KB MTO

    Sわんわんソーラー夜間+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわんソーラー24+KB MTO

    Sわんわんソーラー24+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sわんわん夜間+KB MTO

    Sわんわん夜間+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレン夜間+KB MTO

    Sサイレン夜間+KB

    MTO
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
  • Sサイレンソーラー24+KB MTO

    Sサイレンソーラー24+KB

    MTO
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
    用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知付属品3mケーブル2本追加材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度