カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- MTO
- NOCO(6)
- セイシング(4)
- 大橋産業(BAL)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- セルスター(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カシムラ(1)
- ACDelco(1)
- HITACHI(1)
- 阿部商会(1)
- LUFT(1)
「noco boost」の検索結果

ブースターパック
MTO(25件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付使用電池鉛付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
12V/24V兼用ブースターパック
MTO(10件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。用途エンジンスタート用補助電源定格電圧(V)DC12/24使用電池鉛付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24