絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タイゴン

タイゴンのページです。タイゴンは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(15m)
当日出荷から11日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴンファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)タイゴン
13,980税込15,378
1巻(7.5m)ほか
当日出荷から123日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(15m)
当日出荷から10日以内出荷
燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
長さ(m)15
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(インチサイズ)タイゴン
19,980税込21,978
1巻(15m)
翌々日出荷から103日以内出荷
内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を
仕様●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1269材質Tygon S3 2375透明長さ(m)15内径(Φmm)4.8使用流体化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤アズワン品番65-7920-05
TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴンTPEチューブ(C-フレックスR)タイゴン
14,980税込16,478
1巻(15m)
翌々日出荷から93日以内出荷
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
タイゴン チューブ SE-200 タイゴンタイゴン チューブ SE-200タイゴン
24,980税込27,478
1巻(15m)
翌々日出荷から12日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)タイゴン
21,980税込24,178
1巻(15m)
翌々日出荷から12日以内出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
長さ(m)15材質オレフィン系エラストマー最高使用温度(℃)57
ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ タイゴンローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズタイゴン
49,999税込54,999
1巻
103日以内出荷
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m長さ(m)7.5適合規格USPクラスVI内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番1-6611-14
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
32,019税込35,221
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長強耐薬品性低収着 - 相互汚染を最小限に抑制食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)可塑剤フリー優れた耐薬品性使用温度範囲: -75 → +64℃透明で観察しやすい。用途宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
34,463税込37,909
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長強耐薬品性低収着 - 相互汚染を最小限に抑制食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)可塑剤フリー優れた耐薬品性使用温度範囲: -75 → +64℃透明で観察しやすい。用途宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 25mタイゴン
40,024税込44,026
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレード
仕様●内径:6mm●外径:10mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0056アズワン品番65-7891-64
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
23,980税込26,378
1個
欠品中
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長強耐薬品性低収着 - 相互汚染を最小限に抑制食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)可塑剤フリー優れた耐薬品性使用温度範囲: -75 → +64℃透明で観察しやすい。用途宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:19.05mm●補強:なし●コード番号:762-1263材質Tygon S3 2375長さ(m)15内径(Φmm)6.4規格FDA CFR177.1520、ECHA/2002/95/EC (RoHS)アズワン品番65-8050-17
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)タイゴン
21,980税込24,178特価
1巻(15m)
当日出荷から108日以内出荷
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15
ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ タイゴンローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズタイゴン
38,980税込42,878
1巻
103日以内出荷
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。
材質シリコン長さ(m)7.5規格USPクラスVI
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50mタイゴン
224,282税込246,710
1個
7日以内出荷
Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブIso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25mタイゴン
46,249税込50,874
1巻(25m)
7日以内出荷
赤のゴムチューブSaint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性
仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:6mm●外径:10mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:18mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9915アズワン品番65-7911-27
樹脂チューブ Versilon GA 50m タイゴン樹脂チューブ Versilon GA 50mタイゴン
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858アズワン品番65-7912-59
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
180,400税込198,440
1個
7日以内出荷
飲料供給用高純度透明チューブSaint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、飲食料品の規制準拠に関する専門知識こそが、飲食料品供給機器メーカーによってVersilon PFA-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PFA-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐圧性を備えています。Versilon PFA-Fは、EU規制に準拠しています。具体的な等級については、EU規制No10/2011の適合証書に記載されています。
仕様●内径:6mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA-F●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1911アズワン品番65-7971-21
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
114,635税込126,099
1個
7日以内出荷
Saint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、食品飲料の規制準拠に関する専門知識こそが、食品飲料分配機器メーカーによってVersilon PTFE-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PTFE-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。Saint-Gobainでは、樹脂タイプ、粒子サイズ、温度及び圧力を注意深く選定していて、これにより滑らかで寸法的に安定したチューブが実現されています。ポリテトラフルオロエチレン樹脂製のPTFE-Fチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。メーカー製品の品質を常に保証することができるように、メーカーでは大手メーカーの原材料のみを使用しています。お客様のニーズと要件に応じたさまざまな寸法及び材料特性のチューブにも対応いたします。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●使用流体/用途:飲料,食品●内径:6mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE-F●色:半透明●コード番号:158-1940アズワン品番65-7899-88
樹脂チューブ Versilon C-210-A 30m タイゴン樹脂チューブ Versilon C-210-A 30mタイゴン
64,433税込70,876
1個
7日以内出荷
Versilon C-210-A チューブは、丈夫なエステルベースのポリウレタン製で、透明性、高い引裂強度、優れた耐摩耗性により、液体処理システム、燃料 / 潤滑剤ライン、空圧ライン、研磨剤送液、ケーブルジャケットなどのさまざまな用途に最適です。オイル、グリース、燃料、その他多くの化学薬品に対する優れた耐性も備えています。Versilon C-210-A チューブは、可塑剤を含まず、極端な温度でサイクルしても柔軟性が保たれます。耐候性に優れ、-73 ℃ ~ 93 ℃ の温度範囲で安全に使用できます。寸法公差が一貫して厳しい 耐摩耗性と耐引裂性に優れています オイル、グリース、燃料に対する優れた耐性 サブゼロ環境での柔軟性を維持します 高い耐引き裂き性 用途 研磨および粘性スラリーの移動 潤滑 / 脱脂剤のディスペンサです ペレットと粉体の移送 空圧センサデバイス 計装制御ライン クーラント回収システム
仕様●内径:6.4mm●外径:9.6mm●材質:Versilon C-210-A●色:透明●長さ:30m●曲げ半径:23.81mm●補強:なし●最大使用圧力:42 psi●動作温度 Min:-73℃●動作温度 Max:+93℃●使用流体/用途:耐燃料及び耐グリースチューブ,オイルチューブ●操作温度範囲:-73→ +93 ℃●コード番号:184-1882アズワン品番65-7914-39
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 25mタイゴン
24,212税込26,633
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:5mm●外径:8mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0040アズワン品番65-7920-57
ホース 7.5m タイゴンホース 7.5mタイゴン
183,812税込202,193
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長強耐薬品性低収着 - 相互汚染を最小限に抑制食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)可塑剤フリー優れた耐薬品性使用温度範囲: -75 → +64℃透明で観察しやすい。用途宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:25.4mm●長さ:7.5m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●補強:なし●コード番号:762-1294アズワン品番65-8050-16
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
166,024税込182,626
1個
7日以内出荷
飲料供給用高純度透明チューブSaint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、飲食料品の規制準拠に関する専門知識こそが、飲食料品供給機器メーカーによってVersilon PFA-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PFA-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐圧性を備えています。Versilon PFA-Fは、EU規制に準拠しています。具体的な等級については、EU規制No10/2011の適合証書に記載されています。
仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA-F●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1909アズワン品番65-7896-95
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
85,285税込93,814
1個
7日以内出荷
高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチューブの特性を選択できます。優れた物理的及び電気的特性 化学薬品に対する優れた耐性 広い動作温度範囲: 最大+206℃ 化学物質に不活性 透明チューブ 非腐食性・非時効性 耐紫外線性
仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1916アズワン品番65-8040-31
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
42,198税込46,418
1個
7日以内出荷
ANSI B175.1 Annex DEPA / CARB認定TygonR LP1200燃料チューブSaint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:4.76mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●コード番号:912-4720アズワン品番65-7907-53
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 25mタイゴン
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブIso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 m
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 25mタイゴン
16,602税込18,262
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:5mm●外径:7mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0034アズワン品番65-7920-39
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
241,188税込265,307
1個
7日以内出荷
Versilon PFAフレキシブルチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。メーカーのチューブは、半導体、ラボ、環境、及び製薬など、超高純度化学薬品(水を含む)の正確な品質管理が要求される産業で幅広く用いられています。Versilon PFAチューブは、極めて重要な用途向けに純度グレードの高い製品も用意されています。Saint-Gobainの厳格な材料品質管理、最先端のプロセス管理、卓越したカスタマーサービスにより、Versilon PFAチューブは、世界中の産業界のリーダーからご愛顧いた
仕様●内径:10mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1907アズワン品番65-8039-13
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
151,200税込166,320
1個
7日以内出荷
高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチ
仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1920アズワン品番65-8039-03
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
359,718税込395,690
1個
7日以内出荷
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:22.2mm●補強:なし●コード番号:912-4748アズワン品番65-7920-59
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
229,271税込252,198
1個
7日以内出荷
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●曲げ半径:15.9mm●コード番号:912-4745材質Tygon S3 E-3603透明長さ(m)15内径(Φmm)9.5使用流体飲食料品アズワン品番65-7920-65特性耐薬品性
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
158,188税込174,007
1個
7日以内出荷
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法#370/1959、Reach、多数の食品や飲料品に対する1935/2004/EC及び10/2011/EUTygonRチューブS3-B-44-3Tygon S3 B-44-3は環境に優しい極めて透明なチューブで、食品 / 飲料品業界向けに特別に設計されています。 清涼飲料、ジュース、お茶などの液体の輸送に最適なTygon S3 B-44-3は匂いや味を移しません。 透明なガラス仕上げで流れの目視が簡単になります。また、優れた柔軟性を備えているので、継手
仕様●使用流体/用途:飲料輸送用フレキシブルチューブ●内径:19mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-3●色:透明●曲げ半径:82.55mm●補強:なし●コード番号:912-4776アズワン品番65-7907-10
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
34,391税込37,830
1個
7日以内出荷
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EUフタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:4.8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:15.88mm●補強:なし●コード番号:340-0740アズワン品番65-7845-25
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
105,998税込116,598
1個
7日以内出荷
高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEP
仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1917アズワン品番65-8039-09
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EUフタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:25.40mm●補強:なし●コード番号:340-0756アズワン品番65-7910-33
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
22,729税込25,002
1個
7日以内出荷
ANSI B175.1 Annex DEPA / CARB認定TygonR LP1200燃料チューブSaint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.03mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4714アズワン品番65-7920-63
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Saint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、食品飲料の規制準拠に関する専門知識こそが、食品飲料分配機器メーカーによってVersilon PTFE-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PTFE-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。Saint-
仕様●使用流体/用途:飲料,食品●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE-F●色:半透明●コード番号:158-1938アズワン品番65-7846-12
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
215,435税込236,979
1個
7日以内出荷
NorpreneR薬品チューブNorpreneR薬品チューブは、耐薬品性とポンプ寿命を最適な形で両立させることに特化して設計されたクリーム色の高性能同時押出成形製品です。 NorpreneR薬品チューブは最大5回までオートクレーブが施されており、可塑剤を一切含みません。ボアは極め
仕様●使用流体/用途:化学薬品供給用ポンプ長寿命チューブ●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:TygonR化学薬品共押出成形●色:ベージュ●曲げ半径:57.15mm●コード番号:762-1358アズワン品番65-7890-07