絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
148,424税込163,266
1個
7日以内出荷
Versilon PFAフレキシブルチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。メーカーのチューブは、半導体、ラボ、環境、及び製薬など、超高純度化学薬品(水を含む)の正確な品質管理が要求される産業で幅広く用いられています。Versilon PFAチューブは、極めて重要
仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1901アズワン品番65-8039-12
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
110,682税込121,750
1個
7日以内出荷
Saint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、食品飲料の規制準拠に関する専門知識こそが、食品飲料分配機器メーカーによってVersilon PTFE-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PTFE-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。Saint-
仕様●使用流体/用途:飲料,食品●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE-F●色:半透明●コード番号:158-1942アズワン品番65-8039-05
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
33,699税込37,069
1個
7日以内出荷
ANSI B175.1 Annex DEPA / CARB認定TygonR LP1200燃料チューブSaint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:3.17mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:9.52mm●コード番号:912-4726アズワン品番65-7907-33
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EUフタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:9.53mm●補強:なし●コード番号:340-0734アズワン品番65-7920-34
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
132,424税込145,666
1個
7日以内出荷
NorpreneR薬品チューブNorpreneR薬品チューブは、耐薬品性とポンプ寿命を最適な形で両立させることに特化して設計されたクリーム色の高性能同時押出成形製品です。 NorpreneR薬品チューブは最大5回までオートクレーブが施されており、可塑剤を一切含みません。ボアは極め
仕様●使用流体/用途:化学薬品供給用ポンプ長寿命チューブ●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:TygonR化学薬品共押出成形●色:ベージュ●曲げ半径:50.8mm●コード番号:762-1354アズワン品番65-8032-91
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1266アズワン品番65-8050-19
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
135,388税込148,927
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1288アズワン品番65-8050-14
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
56,329税込61,962
1個
7日以内出荷
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EUフタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:44.45mm●補強:なし●コード番号:340-0784アズワン品番65-7910-61
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50mタイゴン
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブIso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188アズワン品番65-7890-06
樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25mタイゴン
165,024税込181,526
1個
7日以内出荷
Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブIso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
仕様●内径:6mm●外径:9mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:29mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8198材質Versilon Isoversinic (FKM)長さ(m)25内径(Φmm)6外径(Φmm)9最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-38最低使用温度(℃)-20
樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25mタイゴン
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
材質Versilon GA長さ(m)25滅菌オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)70最低使用温度(℃)-40
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 50mタイゴン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:2mm●外径:4mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:418-9999材質VersilicR Silicone長さ(m)50内径(Φmm)2規格USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品外径(Φmm)4最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7845-28最低使用温度(℃)-50
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
63,967税込70,364
1個
7日以内出荷
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
材質Versilon PTFE長さ(m)50最高使用温度(℃)260
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ANSI B175.1 Annex DEPA / CARB認定TygonR LP1200燃料チューブSaint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723材質フルオロポリマー(ライニング)長さ(m)15内径(Φmm)2.38規格EPA / CARB認定アズワン品番65-7907-27
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
38,047税込41,852
1個
7日以内出荷
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射TygopreneR XL-60ポンプチューブTygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326材質TygonR XL-60長さ(m)15内径(Φmm)6.4規格FDA及びNSF 51基準滅菌30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)/酸化エチレンガス/最大2.5 MRadまでの放射線照射アズワン品番65-8049-32
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
48,424税込53,266
1個
7日以内出荷
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EUフタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。内面は無孔で平滑性に優れ、残留物堆積なし 強いアルカリ性洗剤や殺菌剤に対する耐性 DEHPフタレート未使用 安全係数1:5
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:34.93mm●補強:なし●コード番号:340-0762材質Tygon S3 B-44-4X長さ(m)15内径(Φmm)8アズワン品番65-7911-45
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
60,184税込66,202
1個
8日以内出荷
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射TygopreneR XL-60ポンプチューブTygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:8mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:18.1mm●補強:なし●コード番号:762-1320材質TygonR XL-60長さ(m)15内径(Φmm)8規格FDA及びNSF 51基準滅菌30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)/酸化エチレンガス/最大2.5 MRadまでの放射線照射アズワン品番65-8049-34
樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25mタイゴン
65,125税込71,638
1巻(25m)
7日以内出荷
赤のゴムチューブSaint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性
仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:12mm●外径:17mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:63mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9971アズワン品番65-7962-77
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 50mタイゴン
22,136税込24,350
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0012アズワン品番65-7920-36
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
42,000税込46,200
1個
7日以内出荷
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1931アズワン品番65-8039-08
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 25mタイゴン
56,725税込62,398
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:10mm●外径:14mm●材質:VersilicR Silicone●色:透明●長さ:25m●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0078アズワン品番65-7976-13
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
168,824税込185,706
1個
7日以内出荷
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:9mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1936アズワン品番65-8038-99
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
31,129税込34,242
1個
7日以内出荷
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射TygopreneR XL-60ポンプチューブTygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:1.6mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1310アズワン品番65-8049-35
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
103,765税込114,142
1個
7日以内出荷
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1935アズワン品番65-8038-98
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 50mタイゴン
29,449税込32,394
1個
7日以内出荷
USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品Versilic R チューブシリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:492-4578アズワン品番65-7920-35
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
27,473税込30,220
1個
7日以内出荷
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射TygopreneR XL-60ポンプチューブTygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1314アズワン品番65-8049-33
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長強耐薬品性低収着 - 相互汚染を最小限に抑制食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)可塑剤フリー優れた耐薬品性使用温度範囲: -75 → +64℃透明で観察しやすい。用途宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1257アズワン品番65-8050-23
ローラーポンプ用チューブ タイゴンローラーポンプ用チューブタイゴン
36,980税込40,678
1個
123日以内出荷
ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴンケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブタイゴン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(1.2m)
7日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~230収縮温度327℃収縮率(%)67材質外側:TFE、内側:FEP最高使用温度(℃)230長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170