絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ポルテ

ポルテのページです。ポルテは、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐針作業手袋 ポルテ耐針作業手袋ポルテ
7,798税込8,578
1双
当日出荷
インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐針清掃用作業手袋 インスリンガード ポルテ耐針清掃用作業手袋 インスリンガードポルテ
8,898税込9,788
1双
当日出荷
注射針やメスの処理作業等に適しています。ステンレス内蔵手袋で、極細のインスリン注射針にも対応しています。薄板ステンレス金属を内蔵していても、指がソフトに曲がり装着に違和感なく作業できます。※ステンレスガードエリアは手のひら側の指部のみです。
材料カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304
耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ ポルテ耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズポルテ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
病院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
材料ポリエステルメッシュ・PE・SUS304
アラミドパーム安全手袋 ポルテアラミドパーム安全手袋ポルテ
5,698税込6,268
1双
8日以内出荷
産業廃棄物処理業・農業向け、耐切創・耐突刺作業インナー手袋です。積層にもかかわらずしなやかに曲がり、作業性を損ないません。ゴム手袋やアルミ手袋のインナー用に適しています。
全長(mm)220材料アラミド軍手(10G)・高密度ポリエステルクロス積層アズワン品番4-260-01
耐針指カバー エヌキャップ 親指用 10個入 N-Cap Oシリーズ ポルテ耐針指カバー エヌキャップ 親指用 10個入 N-Cap Oシリーズポルテ
20,980税込23,078
1袋(10個)
17日以内出荷
院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
仕様●サイズ:O-M(親指用Mサイズ)●全長(mm):48●材料:ポリエステルメッシュ・PE・SUS304アズワン品番67-2191-58
耐針指カバー エヌキャップ 親指用 10個入 N-Cap Oシリーズ ポルテ耐針指カバー エヌキャップ 親指用 10個入 N-Cap Oシリーズポルテ
20,980税込23,078
1袋(10個)
8日以内出荷
院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
仕様●サイズ:O-L(親指用Lサイズ)●全長(mm):55●材料:ポリエステルメッシュ・PE・SUS304アズワン品番67-2191-57
耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ ポルテ耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズポルテ
20,980税込23,078
1袋(10個)
10日以内出荷から13日以内出荷
院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
ステンレス内蔵耐針手袋 サスケグリップ ポルテステンレス内蔵耐針手袋 サスケグリップポルテ
15,980税込17,578
1双
当日出荷
病院内のメス・注射針や医療産廃の処理等に適しています。てのひら全体をカバーし、極細のインスリン注射針にも対応しています。ソフトに曲がるので、違和感なく作業できます。
材質カラー綿軍手、合成繊維、ステンレス(SUS304)全長(mm)270サイズフリーアズワン品番7-6865-01
ステンレス内蔵防護具 サスケブーツ ポルテステンレス内蔵防護具 サスケブーツポルテ
66,980税込73,678
1脚
21日以内出荷
脚の甲側や後ろ側のアキレス腱部分にに薄板ステンレス(sus304)を17パーツ組み込み、床にガンを向けているときに足を防護します。また、水蒸気で何も見えない屋内作業時に、反射板を取り付けていることで、足元を目立たせます。超高圧の水流が当たっても脚を保護する安全脚カバーです。ステンレスが組み込まれているのにしなやかに曲がるので作業者の疲労を与えません。業務レベルの超高圧水流(2000bar)にも対応しています。うろこ状に配置されたステンレスパーツは脚を曲げても重なりあった下部のステンレスが隙間を作らない仕組みです。これらは弊社の特許技術で構成されています。外皮のポリエステル繊維にアラミドニットを熱溶着しているので、コンクリートの破片が当たっても切り裂けることがありません。片脚重量わずか500gです。高圧ウォータージェット作業以外にも、機動隊、警察防護用にも対応していきます。
用途コンクリートはつり現場プラント洗浄現場グラインダーなどの回転刃を使用する現場食肉の解体現場
ステンレス内蔵防護具 サスケエプロン ポルテステンレス内蔵防護具 サスケエプロンポルテ
119,800税込131,780
1着
21日以内出荷
薄板ステンレスで体の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。
用途コンクリートはつり現場プラント洗浄現場グラインダーなどの回転刃を使用する現場食肉の解体現場
ステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ) ポルテステンレス内蔵防護具 サスケジャケット (ネックガードAタイプ)ポルテ
179,800税込197,780
1着
21日以内出荷
薄板ステンレスで上半身の前面を守ります。業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。2000barの水圧も強力ガードします。SUS304が積層配置され前面をカバーします。
用途コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場に。
ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット ポルテステンレス内蔵防護具 サスケサロペットポルテ
199,800税込219,780
1着
21日以内出荷
用途:超高圧ウォータージェット洗浄機を使用する際の ステンレス内蔵防護服(特許取得済み) GABA’SP SUS-K(サスケ)シリーズ SUS-K-SALOPETTE サスケ-サロペット ウォータージェット防護服 薄板ステンレスで下半身の前面を守ります。 2000barの水圧も強力ガード。 SUS304が積層配置され前面をカバー。 業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。
用途使用用途: ・コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場
ステンレス内蔵防護具 サスケグローブ ポルテステンレス内蔵防護具 サスケグローブポルテ
75,980税込83,578
1双
21日以内出荷
世界初。手の甲側にステンレス(sus304)を30パーツ組み込み、超高圧水流から手を防護。超高圧の水流が当たっても手を保護する世界初の安全手袋です。ステンレスが組み込まれているのにしなやかに曲がるので作業者の疲労を与えません。業務レベルの超高圧水流(2000bar)にも対応しています。うろこ状に配置されたステンレスパーツは手を曲げても重なりあった下部のステンレスが隙間を作らない仕組みです。これらは弊社の特許技術で構成されています。外皮の合成繊維にアラミドニットを熱癒着しているので、コンクリートの破片が当たっても切り裂けることがありません。片手重量わずか250gで非常に軽量です。ステンレス素材以外にカーボンを内蔵することでより軽量化を図れます。高圧ウォータージェット作業以外にも、機動隊、警察防護用にも対応していきます。
用途コンクリートはつり現場プラント洗浄現場グラインダーなどの回転刃を使用する現場食肉の解体現場
耐針手袋 インスリンガードエックス-2 ポルテ耐針手袋 インスリンガードエックス-2ポルテ
29,980税込32,978
1双
翌々日出荷
手のひら全体を包み込む極薄のステンレスプレートが内蔵されたインスリンガードエックス-2は、驚きの使い心地を実現します。柔らかく曲がる手袋全体は、長時間の作業でも違和感なく使用することができ、作業効率をアップさせます。更に、手袋全体に耐切創素材である超強力ポリエチレンを採用しており、耐久力にも優れています。 この商品を使用することで、作業中に手袋が邪魔になることなく、快適な作業環境を提供します。手指を守るだけでなく、作業効率を向上させることができ、安全かつスムーズな作業をサポートします。様々な業種やシーンで活躍し、作業中の手の保護だけでなく、快適さも追求したい方に最適です。 手の保護を重視しつつ、快適さも求める方におすすめのインスリンガードエックス-2。作業中の安全性と快適性を同時に叶えるアイテムとして、ぜひ一度お試しください。
耐針手袋 インスリンガードエックス ポルテ耐針手袋 インスリンガードエックスポルテ
14,980税込16,478
1双
翌々日出荷
インスリン注射針から身を守る耐針安全インナー清掃作業手袋ビルメンテナンス、リサイクル処理業の「針刺し事故」を未然に防ぐ新開発の安全保護具 「特許2件取得済み製品」
耐針手袋 インスリンガード ポルテ耐針手袋 インスリンガードポルテ
6,798税込7,478
1双
翌々日出荷
インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる耐針手袋です。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
用途現在、インスリン注射針をオフィスビル、ホテル、ショッピングセンター、空港など、不特定多数の方が利用される建築物に捨てられていて、特にトイレ・ホテルの客室など、個人空間になりえる場所に多く捨てられていることがわかっています。そのような不法投棄されたインスリン注射針によった清掃作業者の針刺し事故が問題になっています。注射針の空洞部分に溜まった血液が、刺し傷から体内に入り込むことにより、B型肝炎、C型肝炎、HIVなどの血液由来の感染症にかかる危険性があります。そのような中、インスリン注射針が刺さらない安全作業手袋の生産を開始し、世界中で働く清掃作業者の安全を約束します。保護部分は統計データより事故の多い指部分を保護しています。極薄のステンレスシートを弊社技術で挿入し「特許出願中」、カラー軍手に縫い付けています。通常ステンレスなどの鉄を指に配置すれば、指が曲がらず作業性に欠けますが、弊社技術でかなりフレキシブルに曲げることができ、機能性は問題ありません。仕様方法として、現在作業者が使用されているゴム手袋のインナーとしてご使用いただくことをお勧めしています。
耐水圧・耐針長靴 サスケ長靴 ポルテ耐水圧・耐針長靴 サスケ長靴ポルテ
119,800税込131,780
1足
3日以内出荷
ステンレス内蔵防護靴 サスケ長靴 「SUS-K NAGAGUTSU(サスケ長靴)」 サスケ(SUS-K)防護具シリーズのラインナップに『サスケ長靴』を追加しました。132ピースの薄板ステンレスが隙間なく内蔵された世界初の耐水圧、耐突起物対策用長靴です。(特許取得済)薄板ステンレスプレートを細かく配置したことで、動きがスムーズになり、かかとの曲げ伸ばし時にも違和感なく作業ができます。 足元の安全をシンプルに獲得。作業パフォーマンスの向上をお約束します。 動画配信中:https://youtube.com/shorts/d7iaxxTfPrc
用途超高圧ウォータージェット施工グラインダー作業現場災害現場