561件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 407

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    29,980税込32,978
    1箱(50g×10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番412-9417危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
  • 接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
  • 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    床補修剤”マグナクリートFGM PC9410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    36,980税込40,678
    1箱(793g×4個)
    翌々日出荷
    即硬化タイプの床面用補修剤です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
  • 嫌気性接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤 325

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に適しています。金属やセラミックなどの合成部品に最適です。推奨アクチベーターSF7071と併用で硬化します。
    用途マグネットの接着に。トラスコ品番390-7021材質アクリル系透明、薄い茶色使用温度範囲(℃)-55~120主な用途金属、セラミック粘度(mPa・s)14000~25000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性接着剤 3510 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性接着剤 3510

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    4日以内出荷
    0.25mm間でも硬化可能です。紫外線だけでなく、LEDでも硬化します。嫌気性ですが、プラスチックやナイロンも硬化します(片側金属、片側プラスチック)。
    用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。メッキとフェライトに。トラスコ品番390-7022材質アクリル系こはく使用温度範囲(℃)-55~120粘度(mPa・s)300~800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 熱伝導性接着剤 LOー880(383) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    熱伝導性接着剤 LOー880(383)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1箱(300mL×2本)
    欠品中
    トラスコ品番151-7157危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性
  • サビ取り剤 ナバルジェリー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    サビ取り剤 ナバルジェリー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1箱(236mL×6個)
    4日以内出荷
    40年以上使用されているオリジナルのサビ取り剤です。5~10分程度で錆がとれます。ジェル状で垂れにくいです。
    用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適。鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車などトラスコ品番616-5451ピンク容量(mL)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005mL危険物の性状水溶性
  • フランジシール5091 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール5091

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1箱(300mL×10本)
    5日以内出荷
    脱アルコールタイプです。湿気硬化+紫外線硬化タイプです。30mW cm2紫外線を20秒あてると硬化します。
    用途ガラス、金属、セラミックス、プラスチックに。エンドカバーや各種フランジの駆動部分のガスケットシールに。トラスコ品番390-7026材質シリコーン半透明使用温度範囲(℃)-55~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015mL危険物の性状非水溶性
  • フランジシール5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール5970

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1箱(300mL×10本)
    5日以内出荷
    脱アルコールタイプです。耐オイル性、耐薬品性に優れます。即シール性あります。
    用途エンドカバーや各種フランジ用。ポッティング、コーティング、またはシーリングに。トラスコ品番363-5733材質シリコーン使用温度範囲(℃)-55~200可使時間(分)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐油、耐薬品危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性フランジシール剤 518 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性フランジシール剤 518

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    44,980税込49,478
    1箱(25mL×10本)
    3日以内出荷
    硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
    用途アルミフランジシールに。トラスコ品番363-5734容量(mL)25使用温度範囲(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
  • 金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    279,800税込307,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    使用温度 -55~150℃ 金属配管用
    トラスコ品番223-0610容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1箱(454g×12缶)
    欠品中
    高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
    用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器主成分ニッケル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
  • ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ライトキュアディスペンスバルブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
  • コンベアベルト補修剤 PC7352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤 PC7352

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    62,980税込69,278
    1箱(3個)
    当日出荷
    2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
    用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。トラスコ品番568-6592伸び(%)375可使時間(分)(23℃)4可使時間(分/25℃)4分硬化時間(分)2(25℃)硬化時間(時間)約2危険物の類別非危険物特性耐候、耐薬品塗布面積(cm2)塗布可能:656剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
  • 962T ワン型プラグ用 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    962T ワン型プラグ用 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    65,980税込72,578
    1本
    16日以内出荷
    1液タイプ嫌気性接着剤。高強度
    用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。トラスコ品番555-7972材質アクリル樹脂容量(mL)1000液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471粘度(mPa・s)1400~3500チキソ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 962B ワン型プラグ用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    962B ワン型プラグ用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    65,980税込72,578
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。
    用途金属はめあい形状の固定とシーリングトラスコ品番555-7969材質アクリル樹脂使用温度(℃)-55~150対応推奨プライマー 7649/7471粘度1400~3500チキソ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • はめ合い固定剤 601UV(190875) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い固定剤 601UV(190875)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    249,800税込274,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
    用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 325

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    87,980税込96,778
    1箱(50mL×10本)
    欠品中
    熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。
    用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731琥珀色主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 324

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    189,800税込208,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
    用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性
  • アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系接着剤 331

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
    用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 319

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    46,980税込51,678
    1箱(50mL×10本)
    62日以内出荷
    トラスコ品番412-9422危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • PC7352専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7352専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    35,980税込39,578
    1箱(10本×3袋)
    当日出荷
    用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
  • PC7337 主剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7337 主剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱
    5日以内出荷
    非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
    用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
  • PC7337 硬化剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7337 硬化剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱
    5日以内出荷
    非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
    用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
  • RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    RC30マニュアルリザーバー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
    用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
  • RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
    用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
  • ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ダイヤフラムバルブ3

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物
  • シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シアノアクリレートディスペンスバルブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
  • はめ合い固定剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い固定剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし
    用途●ワン型プラグシール用トラスコ品番199-5911危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00013L危険物の性状非水溶性
  • 金属用補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用補修剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
    用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニングトラスコ品番390-7016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5kg危険物の性状水溶性
  • 高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    毒劇物非該当です。 腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。 高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。 ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。 摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。 使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。 粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。
    用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。 石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。 各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。トラスコ品番207-1328質量(kg)10灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物
  • UV(紫外線)ハンディ照射装置 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    UV(紫外線)ハンディ照射装置

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    手にもって扱える簡易UVライトです。 LEDで長寿命、省電力です。 バッテリー内蔵タイプです。
    用途UV接着剤の硬化に。仕様放射波長(nm):405トラスコ品番195-4592長さ(mm)230幅(mm)35高さ(mm)51質量(g)400入力電圧(V)100 - 240アズワン品番64-5037-66危険物の類別非危険物分岐数1
  • PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • コンベアベルト補修剤専用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤専用洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番123-3309適合機種96675、7350-400材質アルコール溶液質量(kg)1透明容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • ビッグフット HDP 3.6LT ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフット HDP 3.6LT

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶
    翌々日出荷
    水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
    硬化時間(時間)12(20~22℃)トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 55

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(12巻×160m)
    7日以内出荷
    一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
    用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    592配管シール剤遅硬化タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,698税込9,568
    1本(250mL)
    当日出荷
    遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
    用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。トラスコ品番836-6449材質主成分:アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL2018年トラスコ掲載ページ3 1152危険物の性状非水溶性
  • チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    チューブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)202018年トラスコ掲載ページ3 1118