カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • SMC(6)
  • UDトラックス(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • エスコ(5)
  • カクダイ(5)
  • スズキ(8)
  • ダイハツ(5)
  • トヨタ(50)
  • ホンダ(13)
  • ボスティック(Bostik)(8)
  • ミツビシ(5)
  • 三笠産業[工具](10)
  • 三菱ふそう(24)
  • 内外電機(6)
  • 工進(10)
  • 日野自動車(18)
  • 農山漁村文化協会(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「454-01」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1缶(454g)
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE シルバーアンチシーズ 767

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個(454g)
    当日出荷
    アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズNー5000 453.6g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(454g)
    当日出荷
    純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
    用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズ N-1000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ N-1000 453.6g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。 塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。 硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
    用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490色銅質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶(454g)
    当日出荷
    ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
    用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110色灰質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ N-7000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
    用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503色灰質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1箱(454g×12缶)
    欠品中
    高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
    用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525色灰使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器缶主成分ニッケル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性