カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- JIT(2)
- アズワン(1)
- コニシ(1)
- 武蔵ホルト(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ユニテック(1)
- ロケット石鹸(1)
- オチアイ(1)
- アルプス(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- 玄々化学工業(1)
- セン特殊光源(1)
「bondic evo」の検索結果
![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535054-130304-02.jpg)
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。色琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ




![LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39535054-130304-02.jpg)