カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- Canon(3)
- オーエッチ工業(2)
- スバル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- アイゼン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- MCP(1)
- カナフジ電工(1)
「cp1500」の検索結果
特価
![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)
ねじロック 低強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(10mL)当日出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色紫粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性




![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
![ねじロック 低強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767235-240927-02.jpg)