カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- SMC(56)
- タンガロイ(3)
- シャープ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 日動工業(1)
- ADVANTEC(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- ダイヤトレンド(1)
- パナソニックコネクト(1)
「e-50ns」の検索結果
特価
![2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832277-241122-02.jpg)
2液室温硬化型接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,798税込¥6,3781本当日出荷速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性




![2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832277-241122-02.jpg)