カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • 自動車純正部品(47)
  • 物流用品(45)
  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(31)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 家電(7)
  • 測定用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-50n」の検索結果

関連キーワード
468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    309税込340
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 薄肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所

    薄肉SUSねじなしサンパイプ

    三桂製作所
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
  • のびーるフォルダー ブルー セキセイ

    のびーるフォルダー ブルー

    セキセイ
    1,998税込2,198
    1セット(10冊)
    当日出荷
    マチ幅が最大50mmまで伸びるので、書類を傷めず保存が出来るフォルダーです。 。底部にマチ幅を形成してもフォルダーの表紙の高さは同じままなので、書類を傷めず保存できます。 。マチ幅が最大50mmまで伸びるので書類を傷めず保存ができるフォルダーです。 。のび~るフォルダーは従来の個別フォルダーとはここが違います。
    材質再生紙ブルーサイズA4穴数2穴(80mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)240(+15)×310(+15)グリーン購入法適合
  • ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    189税込208
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GE(R/L) タンガロイ

    チップ GE(R/L)

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • αフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ) TRUSCO

    αフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1箱(50枚)
    当日出荷
    内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。発じんの少ないモビロンゴムを使用しています。
    用途ホコリの多い作業現場。風邪、花粉症対策に。ホワイト構造3層縦(mm)90横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)95%微粒子ろ過効率(PFE)95%
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE型 岡本工機

    双輪キャスター TE型

    岡本工機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
    材質(車輪)エラストマー本体ナイロン車輪タイプ双輪
  • 木目調枠 LED小型シーリングライト スワン電器

    木目調枠 LED小型シーリングライト

    スワン電器
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置簡単。枠に木目調のカバーを採用し、照明のデザインアクセントに。直径23cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズです。カバーにカーブを持たせることで、直進性の強いLEDをやわらかに室内に広げるこだわりの配光設計にしました。
    材質樹脂・アルミ質量(kg)0.4消費電力(W)13.5定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×55色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)1540演色性(Ra)82
  • チップ WGE(R/L) タンガロイ

    チップ WGE(R/L)

    タンガロイ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途外径溝・突切り用
  • E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    419税込461
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状自在型式E型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業

    TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ

    寺崎電気産業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
  • BD-RE DL HIDISC

    BD-RE DL

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル360分 BSデジタル260分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
    用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分/BSデジタル260分アズワン品番64-8548-60入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
  • 溝入れ加工用インサート GE タンガロイ

    溝入れ加工用インサート GE

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    溝入れ汎用インサートです。
    用途溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルマルチユニット 東日製作所

    アングルマルチユニット

    東日製作所
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
    付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5回転方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • (DN4E-)ガーニツシユ(L),C.ピラー MAZDA(マツダ)

    (DN4E-)ガーニツシユ(L),C.ピラー

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L),C.ピラー MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L),C.ピラー

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4E-)ガーニツシユ(R),C.ピラー MAZDA(マツダ)

    (DN4E-)ガーニツシユ(R),C.ピラー

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(R),C.ピラー MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R),C.ピラー

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • プレート式  自在、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、ナイロン車

    ナンシン
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式

    東海キャスター
    829税込912
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • プレート式  自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ

    東海キャスター
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-31
  • TIG溶接器用部品 ヒューズ5A パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ヒューズ5A

    パナソニックコネクト
    399税込439
    1台
    6日以内出荷
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式

    東海キャスター
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-28
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-33
  • プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-32
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-34
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 AE50Nシリーズ

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-35
  • 双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 AE50Nシリーズ

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式

    東海キャスター
    829税込912
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式

    東海キャスター
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-27
  • メガEチャック BIG DAISHOWA

    メガEチャック

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から101日以内出荷
  • キャビネットラック RPCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック RPCシリーズ

    摂津金属工業
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
...