カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • PERMATEX(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • スリーボンド(1)
  • ヘルメチック(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • 日本ヘルメチックス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 561」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管シール剤 LOCTITE 561

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。
    用途一般配管用仕様低強度色白(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46主成分嫌気性樹脂耐圧性(MPa)68.9危険等級その他のもの養生時間72時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 542 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
    用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色茶粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 248

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様中強度色青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-破壊トルク(Nm)20主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 565 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 572 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 268

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め仕様高強度色赤(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(20g)
    当日出荷
    メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
    用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8179色黒質量(g)20使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)20主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01g危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状