カテゴリ

  • 接着剤・補修材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(3)
  • 信越化学工業(2)
  • セメダイン(2)
  • スリーボンド(1)
  • BMW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 5999」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,398税込7,038
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
    用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)2.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5699 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
    用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分シリコーン樹脂硬度(ショア A)23~38剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    52,980税込58,278
    1箱(10本×300mL)
    7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
    タイプ耐オイル耐水性使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧100引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬度(ショア A)45~75
  • フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
    用途エンジン周りのガスケットシールとして。形状ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)1~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
    用途フランジシール、もれに。質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCan ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCan

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,598税込3,958
    1本(190mL)
    当日出荷
    オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。密封性の高いエアゾールパッケージで塗布量の調整が可能。簡単・正確な作業を実現し作業効率に向上に貢献します。
    グレー危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,198税込6,818
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
    タイプ高変位使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧400引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)30危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 518 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 518 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 既存のガスケットと併用可能です。 耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。トラスコ品番445-2020使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性