カテゴリ
- 接着剤・補修材(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- セメダイン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「loctite 7457」の検索結果
![ハイパフォーマンスクリーナー”7063” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924318-230510-02.jpg)
ハイパフォーマンスクリーナー”7063”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7471
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能接着剤 406
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951838-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898~税込¥2,088~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。色淡黄色透明タイプ超高速難接着用使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25~31粘度(mPa・s)600~1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)180~300危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044445-181025-04.jpg)
LOCTITE ガスケットリムーバー7200
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本(400mL)当日出荷はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510色白質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 480
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色青種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7063
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(400mL×12本)7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043885-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(20g)欠品中柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。主な用途ゴム、プラスチック、金属仕様中粘度型色透明質量(g)32使用温度範囲(℃)-55~80時間固着時間(22℃)/5~30秒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)
LOCTITE アンチシーズ シルバースティク
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(20g)当日出荷870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物![ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920466-170710-02.jpg)
ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,798~税込¥4,178~1本ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA色黄容量(mL)141.7質量(g)186容器スプレー有効時間7日(塗布後)![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336467-170907-02.jpg)
LOCTITE ガスケットリムーバー 79040
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(420mL)ほか当日出荷から7日以内出荷ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG色白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712668-150401-02.jpg)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥44,980税込¥49,4781セット(10本)5日以内出荷優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 中粘度用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材にトラスコ品番814-8159材質シアノアクリレート系色淡黄色透明質量(g)20容量(g)20使用温度(℃)-55~120粘度(mPa・s)150~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ




![ハイパフォーマンスクリーナー”7063” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924318-230510-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951838-160830-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
![LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044445-181025-04.jpg)
![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043885-160520-02.jpg)
![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)
![ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920466-170710-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
![LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336467-170907-02.jpg)
![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712668-150401-02.jpg)