カテゴリ
- 接着剤・補修材(24)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「loctite sf」の検索結果
![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7471
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 712
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。色透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥42,980税込¥47,2781箱(500mL×6本)7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7063
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(400mL×12本)7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7414
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7246 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7246
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781箱(500mL×6本)欠品中嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。用途ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7649
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥42,980税込¥47,2781箱(500mL×6本)7日以内出荷嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7414 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7414
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥21,980税込¥24,1781箱(50g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7063 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7063
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥31,980税込¥35,1781箱(400mL×12本)7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7452 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SF 7452 NEW
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥39,980税込¥43,9781箱(500mL×6本)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。色無色からわずかに琥珀色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性![ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920457-170710-02.jpg)
ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取り外し可能なねじ緩み止めです。 溶剤タイプです。用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))トラスコ品番794-2320材質酢酸ブチル色赤容量(mL)20質量(g)34粘度600mPa・s可使時間(分)25完全硬化時間6時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)
硬化促進剤 7108
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,698税込¥8,4681本当日出荷手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136色透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤![SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451654-240314-02.jpg)
SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,998税込¥4,3981本(400mL)当日出荷溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。 1度のスプレーで約8時間効果が持続します。適合セラミックトラスコ品番480-1296色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)
瞬間接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系色透明容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能接着剤 406
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)
硬化促進剤 SF7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,398税込¥4,8381本(20mL)当日出荷高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性![ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920466-170710-02.jpg)
ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,798~税込¥4,178~1本ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA色黄容量(mL)141.7質量(g)186容器スプレー有効時間7日(塗布後)![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
LOCTITE 硬化促進剤 7452
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980税込¥41,7781箱(10本×20mL)7日以内出荷瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855457-131127-02.jpg)
LOCTITE クラックフィラー SL
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本(243g)当日出荷クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。トラスコ品番418-8012色灰質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(分)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性




![LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810553-151001-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06810544-151001-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043413-201204-02.jpg)
![SF7850 ハンドクレンザー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69446484-171020-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043291-160520-02.jpg)
![LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920457-170710-02.jpg)
![硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17601888-251009-02.jpg)
![SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451654-240314-02.jpg)
![瞬間接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749512-180516-02.jpg)
![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
![硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938424-230512-02.jpg)
![ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920466-170710-02.jpg)
![LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043352-130404-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
![瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938406-230512-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
![LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855457-131127-02.jpg)