カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(1)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • エスコ(1)
  • スリーボンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite sf7452」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 SF7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,398税込4,838
    1本(20mL)
    当日出荷
    高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 712

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
    用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色, から, わずかに, 琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE SF 7452 NEW ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7452 NEW

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
    用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。無色からわずかに琥珀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
    用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃主な用途基板、電子部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7471

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
    用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,898税込3,188
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
    用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤382

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,198税込2,418
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
    仕様基板電子部品用透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ステンレス質量(g)20質量(g/袋)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤407

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,998税込3,298
    1本(50g)
    欠品中
    無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
    透明タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)16~26粘度(mPa・s)20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)10~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
    用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能接着剤 406

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ