カテゴリ
- 接着剤・補修材(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(6)
- スリーボンド(1)
- BMW(1)
- 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「loctite si 5970」の検索結果
特価
![フランジシール5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835251-241122-02.jpg)
フランジシール5970
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥169,800税込¥186,7801箱(300mL×10本)5日以内出荷脱アルコールタイプです。耐オイル性、耐薬品性に優れます。即シール性あります。用途エンドカバーや各種フランジ用。ポッティング、コーティング、またはシーリングに。トラスコ品番363-5733材質シリコーン色黒使用温度範囲(℃)-55~200可使時間(分)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐油、耐薬品危険物の性状非水溶性![フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536786-131212-02.jpg)
フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,398~税込¥7,038~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。形状ペースト(チキソ)色灰使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SI 5970
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801箱(300mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SI 5970
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801箱(300mL×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536761-130723-02.jpg)
フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。用途エンジン周りのガスケットシールとして。形状ペースト(チキソ)色黒使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)1~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)
LOCTITE 5699 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230液色灰粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分シリコーン樹脂剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)
LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(70mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。用途フランジシール、もれに。色銅質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状




![フランジシール5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835251-241122-02.jpg)
![フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536786-131212-02.jpg)
![LOCTITE SI 5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536761-130723-02.jpg)
![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)
![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)