383件中 361383
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノズル ネオフレックス丸ノズルネオフレックス
579税込637
1個
120日以内出荷
ケーブルコネクタ ネオフレックスケーブルコネクタネオフレックス
789税込868
1個
10日以内出荷
締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
材質C3604メッキ仕上げ長さ(mm)【b1】12質量(g)45内径(Φmm)【a】12.5対辺(mm)【E】22、【E1】21最小寸法(mm)6使用温度(℃)-20~+120(NBR)保護等級IP67最大寸法(mm)6対角(mm)【F】25、【F1】23
耐熱フレキ ネオフレックス耐熱フレキネオフレックス
82,980税込91,278
1巻
60日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
耐油フレキ ネオフレックス耐油フレキネオフレックス
86,980税込95,678
1巻
40日以内出荷
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
二重外装フレキ ネオフレックス二重外装フレキネオフレックス
93,980税込103,378
1巻
60日以内出荷
ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
コンビネーションコネクタ ネオフレックスコンビネーションコネクタネオフレックス
13,980税込15,378
1個
60日以内出荷
本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8
Mネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックスMネジ樹脂製異径ニップルネオフレックス
299税込329
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
PGネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックスPGネジ樹脂製異径ニップルネオフレックス
229税込252
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
吊り下げ専用フレックス ネオフレックス吊り下げ専用フレックスネオフレックス
6,398税込7,038
1個
120日以内出荷
1引張り強度が強く、従来の様に鎖又はワイヤー等を必要としません2ストッパーピン1本で、フル回転から、角度設定が自由自在に出来ます。、またロックバンドル型(NSMF)を使用するとどの位置でも静止します3ステンレス線をブレード外装してあるので、長期に渡り使用可能です4フレックスは、セミインターロック型である為に操作はしなやかです5従来の操作ボックスをそのまま使用できます
材質C3604メッキ仕上長さ(m)1
扇状ノズル型クラントホース ネオフレックス扇状ノズル型クラントホースネオフレックス
1,198税込1,318
1個ほか
120日以内出荷
丸ノズル型クラントホース ネオフレックス丸ノズル型クラントホースネオフレックス
1,198税込1,318
1個ほか
120日以内出荷
金属Pg用ロックナット ネオフレックス金属Pg用ロックナットネオフレックス
1,198税込1,318
1袋
翌々日出荷
材質メタル
F用インサート ネオフレックスF用インサートネオフレックス
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
付属品LN、ビス、(NPインサート)保護等級IP40
Pg用ゴムパッキン ネオフレックスPg用ゴムパッキンネオフレックス
859税込945
1袋
翌々日出荷
ねじサイズPg13.5
ビニルフレキ耐腐蝕(ステン) ネオフレックスビニルフレキ耐腐蝕(ステン)ネオフレックス
159,800税込175,780
1巻
60日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。※日本工作機械工業会規格耐油性、難燃性
用途食品機械、医療機器など、耐久・ハードな箇所での使用材質(外装ビニール)軟質塩化ビニール、(金属螺旋官)SUS304使用温度範囲(℃)-10~+70構造噛合わせ式の金属螺旋官に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管です。
MASインサート ネオフレックスMASインサートネオフレックス
149税込164
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
膜付径落しゴム ネオフレックス膜付径落しゴムネオフレックス
57税込63
1個
3日以内出荷
絶縁ブッシング ネオフレックス絶縁ブッシングネオフレックス
31税込34
1個
3日以内出荷
スクリューコネクタ ネオフレックススクリューコネクタネオフレックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
スクリューコネクタ ネオフレックススクリューコネクタネオフレックス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
コードロック ネオフレックスコードロックネオフレックス
229税込252
1個
3日以内出荷
RQ-S用接続部品 ネオフレックスRQ-S用接続部品ネオフレックス
37税込41
1個
3日以内出荷
RQ-Sを並列に接続させる部品です。
RQFフランジアダプター ネオフレックスRQFフランジアダプターネオフレックス
54税込59
1個
3日以内出荷