383件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド ネオフレックスケーブルグランドネオフレックス
249税込274
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
インサート ネオフレックスインサートネオフレックス
209税込230
1個
3日以内出荷
RQ-MSコネクター ネオフレックスRQ-MSコネクターネオフレックス
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MSアダプター ネオフレックスMSアダプターネオフレックス(1件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
RQ-Sサドル用フタRQ-D ネオフレックスRQ-Sサドル用フタRQ-Dネオフレックス
88税込97
1個
3日以内出荷
スライド式のフタです。
Mネジ用アングルコネクタ ネオフレックスMネジ用アングルコネクタネオフレックス
779税込857
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
VHM-36フレキ加工品 ネオフレックスVHM-36フレキ加工品ネオフレックス
8,998税込9,898
1セット(1.5m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
5,998税込6,598
1セット(3m)ほか
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
異径ストレートコネクター PGタイプ ネオフレックス異径ストレートコネクター PGタイプネオフレックス
319税込351
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RQGIコネクター ネオフレックスRQGIコネクターネオフレックス
269税込296
1個
3日以内出荷
材質ナイロン(PA)ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
899税込989
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
RQKフレックスジョイントパーツ ネオフレックスRQKフレックスジョイントパーツネオフレックス
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MASホルダー ネオフレックスMASホルダーネオフレックス
34税込37
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
549税込604
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ナイロンワッシャー ネオフレックスナイロンワッシャーネオフレックス
27税込30
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KCP-Nストレートコネクター ネオフレックスKCP-Nストレートコネクターネオフレックス
339税込373
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックスRQSN(ストレートNコレクター)ネオフレックス
309税込340
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MAS-RSストレートコネクター ネオフレックスMAS-RSストレートコネクターネオフレックス
899税込989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックスNSPM パイプ用吊り下げ回転コネクターネオフレックス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KCP-PGコンビネーションコネクター ネオフレックスKCP-PGコンビネーションコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックスCTS多芯型ケーブルコネクタネオフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
CTSコネクター ネオフレックスCTSコネクターネオフレックス
559税込615
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
KCP-ZW90°アングルコネクター ネオフレックスKCP-ZW90°アングルコネクターネオフレックス
739税込813
1個
3日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-SUSアングルコネクター ネオフレックスMAS-SUSアングルコネクターネオフレックス
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックスRQAN(アングルNコネクター)ネオフレックス
459税込505
1個
3日以内出荷
HAGハーファングルコネクター ネオフレックスHAGハーファングルコネクターネオフレックス
999税込1,099
1個
3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
MAS-JLアングルコネクター ネオフレックスMAS-JLアングルコネクターネオフレックス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MAS-ZW45°アングルコネクター ネオフレックスMAS-ZW45°アングルコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
RFフレックス用エンドキャップ ネオフレックスRFフレックス用エンドキャップネオフレックス
119税込131
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DINねじゴムパッキン ネオフレックスDINねじゴムパッキンネオフレックス
38税込42
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
799税込879
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
KCP-MSコネクター ネオフレックスKCP-MSコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
NPインサート ネオフレックスNPインサートネオフレックス
81税込89
1個
3日以内出荷
MSコネクタ ネオフレックスMSコネクタネオフレックス
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質C3604全長(mm)30質量(g)65対辺(mm)26保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)10.7対角(mm)28角数6フレックスサイズ12Fねじ有効長(mm)10
MSコネクタ ネオフレックスMSコネクタネオフレックス
999税込1,099
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
E管コネクタ ネオフレックスE管コネクタネオフレックス
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
本品はKCPタイプフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
ストレートフレックスグランド ネオフレックスストレートフレックスグランドネオフレックス
659税込725
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
材質ナイロン(PA)ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
アングルコネクタ ネオフレックスアングルコネクタネオフレックス
42,980税込47,278
1個
40日以内出荷
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ
材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:155対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)76.8寸法K(mm)ボディー:150ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
スリット入りロアフレックス ネオフレックススリット入りロアフレックスネオフレックス
13,980税込15,378
1巻
40日以内出荷
手早く簡単取付けが可能。ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。
ケーブルグランド ネオフレックスケーブルグランドネオフレックス
649税込714
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
使用温度(℃)-20~+120(NBR)