- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- PENTAX(ペンタックス)
- 2ページ目
2ページ目: PENTAX(ペンタックス)のすべての商品
防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。
付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120
色ブラック
質量(g)348(フード付き:387)
倍率(倍)最大撮影:1
羽根枚数8枚
フィルター直径(Φmm)49
レンズマクロレンズ
レンズ構成8群10枚
撮影距離(m)最短0.303
絞り最小:F32、最大:F2.8
マウントKAF
直径×長さ(mm)Φ65×80.5
画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。
用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。
アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに
トラスコ品番851-1243
質量(kg)4.5
電源単3乾電池×4本(付属)
最小表示5”または1”を選択
倍率(倍)30
保護等級IP44
最短合焦距離1.35m
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited / HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズケース。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited 専用のレンズケース。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited とHD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズキャップ。
取付径(Φmm)43
対応レンズHD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited、HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited 専用のレンズキャップ。
取付径(Φmm)31
対応レンズHD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited
HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited 専用のレンズフード。
対応レンズHD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。
球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。
smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。
今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。
これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)77
絞りF1.8~F22
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)最短:0.7
倍率(倍)(最大撮影)0.14
フィルター直径(Φmm)49
羽根枚数絞り:9枚
最大径(Φmm)約64
長さ(mm)約48
質量(g)約270
付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120
マウントKAF
定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。
これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。
さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。
smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。
付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140
長さ(mm)約69
質量(g)約341
倍率(倍)(最大撮影)0.16
羽根枚数絞り:9枚
フィルター直径(Φmm)58
レンズ広角レンズ
最大径(Φmm)約65
焦点距離(mm)31
レンズ構成7群9枚
撮影距離(m)最短:0.3
絞りF1.8~F22
マウントKAF
見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ
諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写
「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。
肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。
標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、
広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。
発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、
新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの
採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。
リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで
こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、
メンテナンス性もあわせて向上させています。
薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用
しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。
さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの
シリーズ感を出しています。
付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120
長さ(mm)約27
質量(g)約155
倍率(倍)(最大撮影)0.12
羽根枚数絞り:8枚
フィルター直径(Φmm)49
レンズ標準レンズ
最大径(Φmm)約64
焦点距離(mm)43
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)最短:0.45
絞りF1.9~F22
マウントKAF
Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。
5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)108
厚さ(mm)鏡体:約38
高さ(mm)約87
質量(g)約195
倍率(倍)9
最短合焦距離約3
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)105
ひとみ径(Φmm)2.3
アイレリーフ(mm)9.9
実視界(°)6
スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。
別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
クローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として利用可能。
LED内蔵により対象物を明るく見れる。
自立スタンド式のため、ブレずに観察しやすい。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
専用バッテリーD-LI90P用の充電器。放電状態のバッテリーを約150分でフル充電できます。
適合バッテリーD-LI90P
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
レンズフード
対応機種HD PENTAX-D FA☆85mmF1.4ED SDM AW
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
大口径中望遠レンズです。
イメージセンサーや画像処理に頼らない、レンズの力を感じることができる製品として理想の画質を追求しました。
高性能なスーパーEDガラスや非球面レンズを惜しみなく採用して極限まで諸収差を低減、特にポートレート撮影で重要とされる
歪曲収差に関しては約4mでほぼ0%(Zero Distortion)を実現したほか、パープルフリンジの発生も効果的に抑制。
また、オートフォーカス時に高速かつ滑らかな作動を実現する専用のリング型の超音波モーターを新たに搭載するとともに、
マニュアルフォーカス時のホールド性を高める外観デザインを採用。
人物撮影だけでなく風景撮影やスナップなど多方面で活躍します。
仕様HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、AW(防塵・防滴構造)、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M)、SDM (超音波モーター)
付属品レンズフード PH-RBG82、レンズキャップ O-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS130-160
質量(g)約1255
方式光量調節:電磁絞り・完全自動絞り
使用温度(℃)-10~40
倍率(倍)最大撮影:約0.12
羽根枚数絞り:9(枚)(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)85(35ミリ判換算値 130mm相当(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時))
径(Φ)×全長(mm)最大:約95×123.5
レンズ構成10群12枚
撮影距離(m)最短:0.85
絞り開放:F1.4、最小絞り:F16
マウントKAF4
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
画角28.5°(ペンタックス 35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)19°(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR用レンズフード
対応HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
口径80mmEDガラス採用。
対物レンズ有効径(mm)80
レンズ構成3群3枚
取付径(Φmm)【アイピース】31.7
口径65mmEDガラス採用。
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。
対物レンズ有効径(mm)65
長さ(mm)270
幅(mm)85
レンズ構成3群5枚
取付径(Φmm)【アイピース】31.7
フィルムデュプリケーター用クイックシューベース。三脚雲台等に装着し、クイックシュープレートを取り付けたカメラを迅速に着脱可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
口径72mm用レンズキャップ
取付径(Φmm)72
対応機種HD PENTAX-DA 16-85mm F3.5-5.6ED DC WR/
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
パソコンへの画像転送時など屋内でデジタルカメラを使用するときに、家庭用コンセントから電源を供給できます。電池の消耗を防げ、経済的です。
対応機種PENTAX 645Z、K-1、K-3 II、K-3、K-5 IIs、K-5 II
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
パソコンへの画像転送時など屋内でデジタルカメラを使用するときに、家庭用コンセントから電源を供給できます。電池の消耗を防げ、経済的です。
対応機種PENTAX K-1 Mark II、KP
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
パソコンへの画像転送時など屋内でデジタルカメラを使用するときに、家庭用コンセントから電源を供給できます。電池の消耗を防げ、経済的です。
対応機種PENTAX K-70
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
カメラとの一体感が向上し、さらにアクティブな撮影が可能。ハンドストラップO-ST128を付けたまま通常のストラップも縦位置で装着できます。
対応機種K-30/K-5/K-7
画面中央にAFとスポット測光フレームが表示された、使いやすくシンプルなスクリーンです。
対応機種645D/645Z
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
黄金比の構図を作りやすくするためのガイド線入り。バランスのとれた構図を素早く決定できます。
対応機種645D/645Z
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ピントの山がつかみやすく、マニュアルフォーカス時も微妙なピント調節が容易です。
対応機種KP/K-3Ⅱ/K-3Ⅱ/K-5Ⅱ/K-5Ⅱs/K-5/K-70/K-S2/K-S1/K-50/K-30/K-7
PC(Win or Mac)からのリモート操作に対応。撮影した画像ファイルをPCの任意のフォルダに転送できるほか、ライブビューを見ながら絞りやISO感度などの露出設定、レリーズが行える。
撮影画像をPCに自動転送。PCからのカメラ遠隔操作(レリーズ、絞り、シャッター速度、感度、露出補正)。PCでのライブビュー表示。
対応OSWindows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit)/ Windows 10/OS X 10.9 / 10.10
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ファインダー倍率を約1.18倍に拡大。ピントなどの確認が容易になります。
対応機種APS-Cサイズ一眼カメラ用
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷