絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: PENTAX(ペンタックス)のすべての商品
特価

PENTAX レンズフード
PENTAX(ペンタックス)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様RICOH_PENTAX_レンズフード_PH-RBA86_(HD_PENTAX-D_FA150-450mm用)対応機種HD_PENTAX-D_FA_150-450mmF4.5-5.6ED_DC_AW
交換用レンズ HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4× AW
PENTAX(ペンタックス)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷焦点距離を1.4倍に拡大してAF撮影できる、 小型・高性能な防塵・防滴構造のリアコンバーター。付属品ケース・ボディマウントキャップ・レンズマウントキャップ質量(g)126倍率(倍)1.4径(Φ)×全長(mm)65×20レンズ構成3群4枚マウントKAF2
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
PENTAX(ペンタックス)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。 逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。 また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。付属品レンズケース、フード質量(g)(約)2000倍率(倍)0.22フィルター直径(Φmm)86レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)150~450径(Φ)×全長(mm)95×241.5レンズ構成14群18枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最少)F22-27マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A
PENTAX(ペンタックス)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR
PENTAX(ペンタックス)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷小型・軽量で35ミリフルサイズデジタル一眼レフの常用レンズに適した機動性と解像性能を両立。付属品レンズフード PH-RBC62、レンズキャップ O-LC62質量(g)(約)440倍率(倍)0.22フィルター直径(Φmm)62レンズ標準レンズ焦点距離(mm)28~105径(Φ)×全長(mm)73.0×86.5レンズ構成11群15枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
PENTAX(ペンタックス)¥169,900税込¥186,8901個4日以内出荷高い描写性能とF2.8の明るさを実現した大口径標準ズームレンズ。付属品フード、レンズキャップ、レンズマウントキャップ、レンズケース質量(g)(約)787倍率(倍)0.2フィルター直径(Φmm)82レンズ標準レンズ焦点距離(mm)24~70径(Φ)×全長(mm)88.5×109.5レンズ構成12群17枚撮影距離(m)(最短)0.38絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
PENTAX(ペンタックス)¥199,900税込¥219,8901個4日以内出荷高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160質量(g)1040倍率(倍)0.2レンズ広角レンズ焦点距離(mm)15~30径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE
PENTAX(ペンタックス)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。 また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。 さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4![PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18982015-180522-02.jpg)
PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷7.5倍の高いズーム倍率に加え、簡易防滴構造やレンズ内モーターによる滑らかなオートフォーカス機構を採用。付属品レンズフード質量(g)405フィルター直径(Φmm)62レンズズームレンズ焦点距離(mm)18~135径(Φ)×全長(mm)73.0×76レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.4マウントペンタックスマウント
PENTAX リミテッドレンズ 標準ズームレンズ HD PENTAX-DA20-40mm F2.8-4ED Limited DC WR
PENTAX(ペンタックス)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。 肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。 風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。 最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ質量(g)283倍率(倍)0.2フィルター直径(Φmm)55レンズ標準ズームレンズ焦点距離(mm)20~40径(Φ)×全長(mm)71×68.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK
PENTAX 標準ズームレンズ 防滴構造 DA16-85mmF3.5-5.6ED DC WR Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷超広角から望遠まで広くカバーする高性能ズームレンズ。 超広角域から使いやすい望遠域までを1本でカバーできる35ミリ判換算焦点距離で24.5~130mm、ズーム倍率約5.3倍のズームレンズ。 独自のHDコーティングを採用し、逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか 特殊低分散(ED)ガラスと非球面レンズの採用により、色収差を含む諸収差を最適に補正。付属品レンズフード(PH-RBA72)、レンズキャップ(O-LC72)、レンズマウントキャップ質量(g)488倍率(倍)0.26フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズームレンズ焦点距離(mm)16~85径(Φ)×全長(mm)78×94レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.35絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK AF3マウント
PENTAX 単焦点マクロレンズ D FA MACRO 50mmF2.8 Kマウント フルサイズ・APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能。 デジタル撮影に最適化した設計で高い描写性能を持ち、35mm判フィルムサイズ(36mm×24mm)をカバーする イメージサークルを備え、従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能なマクロレンズです。付属品ケース、フード質量(g)265フィルター直径(Φmm)49レンズ単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)50径(Φ)×全長(mm)67.5×60レンズ構成7群8枚撮影距離(m)(最短)0.195絞り(最少)F32マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、ポートレートに最適な望遠リミテッドレンズ。 遠くの被写体を引き寄せるほか、一点を注視する感覚を表現できる望遠レンズ。 開放F2.4の大口径でありながら、全長26mmの薄型化を実現し、背景をぼかした人物撮影はもちろん機動的なスナップ撮影が楽しめます。付属品ケース、フード質量(g)131倍率(倍)0.12フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点レンズ焦点距離(mm)70径(Φ)×全長(mm)63×26レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。付属品ケース、フード質量(g)89倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点レンズ焦点距離(mm)40径(Φ)×全長(mm)63×15レンズ構成4群5枚撮影距離(m)(最短)0.4絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、標準レンズとしても活躍するマクロレンズ。 肉眼に近い自然な画角で、標準レンズとしても活躍するマクロレンズです。 FREE(後群分離型フォーカシング)システムを採用し、近距離から無限遠まで高画質を実現。最大で等倍のクローズアップ撮影が可能です。色ブラック付属品ケース質量(g)214倍率(倍)1フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)35径(Φ)×全長(mm)63×46.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.139絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。付属品ケース質量(g)189倍率(倍)0.15フィルター直径(Φmm)49レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)15径(Φ)×全長(mm)63×39.5レンズ構成6群8枚撮影距離(m)(最短)0.18絞り(最少)F22マウントペンタックスK
デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ ボディ
PENTAX(ペンタックス)¥229,800税込¥252,7801台欠品中PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」 最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。 光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。有効画素数約3640万撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む)仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く)記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)総画素数約3677万使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P液晶モニターTFTカラーLCD、3.2型使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ表示ドット数約103.7万アスペクト比3:2レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約350最短合焦距離約1.9m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。 鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約300最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
ペンタックス9倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷本格派の性能を小型軽量ボディに凝縮。ロングセラー・ダハタイプ双眼鏡。 抜群の見え味に、携帯性を加味したスマートデザイン。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。倍率(倍)9対物レンズ有効径(mm)28付属品ケース・ストラップ質量(g)約365最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約117×115×44
ペンタックス20倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。 軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。倍率(倍)20対物レンズ有効径(mm)60付属品ケース・ストラップ質量(g)約1400最短合焦距離約8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約224×195×85
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷上位機に迫る充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)42付属品ケース・ストラップ質量(g)約615最短合焦距離約2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約143×134×52
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷上位機に迫る充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42付属品ケース・ストラップ質量(g)約640最短合焦距離約2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約148×134×52
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。 色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)43付属品ケース・ストラップ質量(g)約730最短合焦距離約2m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約146×126×53
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。 色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)43付属品ケース・ストラップ質量(g)約715最短合焦距離約2m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約146×126×53
ロッドアダプタ
PENTAX(ペンタックス)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ディテクタLS6専用ロッドアダプタです。用途建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)仕様ロッドアダプタトラスコ品番851-1244セット内容レーザレベルの標準構成品(1個)材質プラスティック質量(g)185
ディテクタ
PENTAX(ペンタックス)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷レーザレベルPLP-700シリーズ専用ディテクタです。 検出幅2段切替、液晶表示部照明付です。用途建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)仕様気泡管感度30′/2mmトラスコ品番851-1245質量(g)175検出幅(mm)±0.7(普通精度:±2.5)















![PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18982015-180522-02.jpg)