「MCP」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PENTAX(ペンタックス)望遠単焦点レンズ
明るい開放F値と円形絞りの採用により、美しいボケ味を堪能できる中望遠レンズ。デジタル画像に最適化した最新の光学系を採用し優れた描写力を発揮。プラスチックマウント採用、小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が楽しめます。
長さ(mm)38.5 質量(g)122 倍率0.15倍 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)63 焦点距離(mm)50(76.5) レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.45 マウントKマウント フィルター外径(mm)52
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)単焦点レンズ
自然な遠近感で撮影できる標準レンズ。スナップを始めさまざまな被写体に対応するとともに、背景を大きくぼかした撮影や画面周辺までシャープな解像力など、単焦点タイプならではの描写を楽しむことができます。デジタル一眼レフ初級者が手軽にレンズワークの基本を学べる最初の一本にも最適なレンズ。
長さ(mm)45 ブラック 質量(g)124 倍率0.17倍 レンズ標準単焦点 最大径(Φmm)63 焦点距離(mm)35(53.5) レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.3 マウントKマウント フィルター外径(mm)49
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能。 デジタル撮影に最適化した設計で高い描写性能を持ち、35mm判フィルムサイズ(36mm×24mm)をカバーする イメージサークルを備え、従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能なマクロレンズです。
付属品ケース、フード 質量(g)265 フィルター直径(Φmm)49 レンズ単焦点マクロレンズ 焦点距離(mm)50 径(Φ)×全長(mm)67.5×60 レンズ構成7群8枚 撮影距離(m)(最短)0.195 絞り(最少)F32 マウントペンタックスK
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)標準ズームレンズ
35ミリ判換算で焦点距離27.5mmから84.5mm相当の画角が得られる標準ズームレンズ。 高性能非球面レンズや異常低分散ガラスを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに十分な周辺光量と高い解像力を実現しています。
付属品フード(PH-RBC52) 長さ(mm)67.5 質量(g)235 倍率0.34倍 レンズ標準ズーム 最大径(Φmm)68.5 焦点距離(mm)18~55(27.5~84.5) レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)0.25 マウントKマウント フィルター外径(mm)52
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。
付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210) 長さ(mm)184 質量(g)1070 倍率0.24倍 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)83 焦点距離(mm)300(460) レンズ構成6群8枚 撮影距離(m)1.4 マウントKマウント フィルター外径(mm)77
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

7.5倍の高いズーム倍率に加え、簡易防滴構造やレンズ内モーターによる滑らかなオートフォーカス機構を採用。
付属品レンズフード 質量(g)405 フィルター直径(Φmm)62 レンズズームレンズ 焦点距離(mm)18~135 径(Φ)×全長(mm)73.0×76 レンズ構成11群13枚 撮影距離(m)(最短)0.4 マウントペンタックスマウント
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm 寸法(mm)最大Φ65×長さ約37 質量(g)約216 倍率(倍)最大撮影:0.15 羽根枚数円形絞り:8枚 フィルター直径(Φmm)49 レンズ構成6群7枚 開放絞値F1.4 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最小:F22 マウントKAF 画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷