カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • PENTAX(ペンタックス)
  • ホンダ(70)
  • 未来工業(52)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • Canon(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • エスコ(7)
  • タムロン(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(5)
  • KITACO(5)
  • SIGMA(シグマ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • TAMRON(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • コシナ(3)
  • コミー(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf28」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)レンズキャップPENTAX(ペンタックス)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
標準付属のレンズキャップです。
対応機種HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited
PENTAX 単焦点マクロレンズ D FA MACRO 50mmF2.8  Kマウント フルサイズ・APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX 単焦点マクロレンズ D FA MACRO 50mmF2.8 Kマウント フルサイズ・APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能。 デジタル撮影に最適化した設計で高い描写性能を持ち、35mm判フィルムサイズ(36mm×24mm)をカバーする イメージサークルを備え、従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能なマクロレンズです。
付属品ケース、フード質量(g)265フィルター直径(Φmm)49レンズ単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)50径(Φ)×全長(mm)67.5×60レンズ構成7群8枚撮影距離(m)(最短)0.195絞り(最少)F32マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。
付属品ケース、フード質量(g)89倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点レンズ焦点距離(mm)40径(Φ)×全長(mm)63×15レンズ構成4群5枚撮影距離(m)(最短)0.4絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC APENTAX(ペンタックス)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。
付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WRPENTAX(ペンタックス)
199,900税込219,890
1個
5日以内出荷
高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ
付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160質量(g)1040倍率(倍)0.2レンズ広角レンズ焦点距離(mm)15~30径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WRPENTAX(ペンタックス)
169,900税込186,890
1個
5日以内出荷
高い描写性能とF2.8の明るさを実現した大口径標準ズームレンズ。
付属品フード、レンズキャップ、レンズマウントキャップ、レンズケース質量(g)(約)787倍率(倍)0.2フィルター直径(Φmm)82レンズ標準レンズ焦点距離(mm)24~70径(Φ)×全長(mm)88.5×109.5レンズ構成12群17枚撮影距離(m)(最短)0.38絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW PENTAX(ペンタックス)交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AWPENTAX(ペンタックス)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。
付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、標準レンズとしても活躍するマクロレンズ。 肉眼に近い自然な画角で、標準レンズとしても活躍するマクロレンズです。 FREE(後群分離型フォーカシング)システムを採用し、近距離から無限遠まで高画質を実現。最大で等倍のクローズアップ撮影が可能です。
ブラック付属品ケース質量(g)214倍率(倍)1フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)35径(Φ)×全長(mm)63×46.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.139絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 標準ズームレンズ HD PENTAX-DA20-40mm F2.8-4ED Limited DC WR PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 標準ズームレンズ HD PENTAX-DA20-40mm F2.8-4ED Limited DC WRPENTAX(ペンタックス)
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。 肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。 風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。 最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。
付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ質量(g)283倍率(倍)0.2フィルター直径(Φmm)55レンズ標準ズームレンズ焦点距離(mm)20~40径(Φ)×全長(mm)71×68.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK