カテゴリ
- 家電(69)
絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- モノタロウ(3)
- RS PRO(959)
- ビー・ブラウンエースクラップ(129)
- Nikon(ニコン)(88)
- SONY(ソニー)(81)
- StarTech.com(81)
- Canon(75)
- ホンダ(59)
- モートーン(54)
- 富士フイルム(52)
- EFFEX(エフェックス)(42)
- SMC(39)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- ダイヤトレンド(27)
- OM SYSTEM(27)
- ニシキ工業(26)
- コシナ(26)
- オリンパス(25)
- BOURNS(25)
- ブランドをもっと見る
「mmf」の検索結果
特価

交換レンズ HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ 諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写 「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。 肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。 標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、 広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。 発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、 新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの 採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、 メンテナンス性もあわせて向上させています。 薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用 しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。 さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの シリーズ感を出しています。付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120長さ(mm)約27質量(g)約155倍率(倍)(最大撮影)0.12羽根枚数絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ最大径(Φmm)約64焦点距離(mm)43レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.45絞りF1.9~F22マウントKAF
交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。 球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。 smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。 今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120長さ(mm)約48質量(g)約270倍率(倍)(最大撮影)0.14羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠レンズ最大径(Φmm)約64焦点距離(mm)77レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.7絞りF1.8~F22マウントKAF
交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。 これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。 さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。 smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140長さ(mm)約69質量(g)約341倍率(倍)(最大撮影)0.16羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約65焦点距離(mm)31レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.3絞りF1.8~F22マウントKAF
交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED
PENTAX(ペンタックス)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷大口径中望遠レンズです。 イメージセンサーや画像処理に頼らない、レンズの力を感じることができる製品として理想の画質を追求しました。 高性能なスーパーEDガラスや非球面レンズを惜しみなく採用して極限まで諸収差を低減、特にポートレート撮影で重要とされる 歪曲収差に関しては約4mでほぼ0%(Zero Distortion)を実現したほか、パープルフリンジの発生も効果的に抑制。 また、オートフォーカス時に高速かつ滑らかな作動を実現する専用のリング型の超音波モーターを新たに搭載するとともに、 マニュアルフォーカス時のホールド性を高める外観デザインを採用。 人物撮影だけでなく風景撮影やスナップなど多方面で活躍します。付属品レンズフード PH-RBG82、レンズキャップ O-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS130-160仕様HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、AW(防塵・防滴構造)、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M)、SDM (超音波モーター)質量(g)約1255方式光量調節:電磁絞り・完全自動絞り使用温度(℃)-10~40倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り:9(枚)(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)85(35ミリ判換算値 130mm相当(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時))径(Φ)×全長(mm)最大:約95×123.5レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.85絞り開放:F1.4、最小絞り:F16マウントKAF4使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)画角28.5°(ペンタックス 35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)19°(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW
PENTAX(ペンタックス)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120色ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
PENTAX(ペンタックス)¥199,900税込¥219,8901個4日以内出荷高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ付属品レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160質量(g)1040倍率(倍)0.2レンズ広角レンズ焦点距離(mm)15~30径(Φ)×全長(mm)98.5×143.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A
PENTAX(ペンタックス)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。 逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
PENTAX(ペンタックス)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。 逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。 また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。付属品レンズケース、フード質量(g)(約)2000倍率(倍)0.22フィルター直径(Φmm)86レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)150~450径(Φ)×全長(mm)95×241.5レンズ構成14群18枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最少)F22-27マウントペンタックスK
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR
PENTAX(ペンタックス)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷小型・軽量で35ミリフルサイズデジタル一眼レフの常用レンズに適した機動性と解像性能を両立。付属品レンズフード PH-RBC62、レンズキャップ O-LC62質量(g)(約)440倍率(倍)0.22フィルター直径(Φmm)62レンズ標準レンズ焦点距離(mm)28~105径(Φ)×全長(mm)73.0×86.5レンズ構成11群15枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK
PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE
PENTAX(ペンタックス)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。 また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。 さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4
PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、ポートレートに最適な望遠リミテッドレンズ。 遠くの被写体を引き寄せるほか、一点を注視する感覚を表現できる望遠レンズ。 開放F2.4の大口径でありながら、全長26mmの薄型化を実現し、背景をぼかした人物撮影はもちろん機動的なスナップ撮影が楽しめます。付属品ケース、フード質量(g)131倍率(倍)0.12フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点レンズ焦点距離(mm)70径(Φ)×全長(mm)63×26レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。付属品ケース、フード質量(g)89倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点レンズ焦点距離(mm)40径(Φ)×全長(mm)63×15レンズ構成4群5枚撮影距離(m)(最短)0.4絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、標準レンズとしても活躍するマクロレンズ。 肉眼に近い自然な画角で、標準レンズとしても活躍するマクロレンズです。 FREE(後群分離型フォーカシング)システムを採用し、近距離から無限遠まで高画質を実現。最大で等倍のクローズアップ撮影が可能です。付属品ケース色ブラック質量(g)214倍率(倍)1フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)35径(Φ)×全長(mm)63×46.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.139絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。付属品ケース質量(g)189倍率(倍)0.15フィルター直径(Φmm)49レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)15径(Φ)×全長(mm)63×39.5レンズ構成6群8枚撮影距離(m)(最短)0.18絞り(最少)F22マウントペンタックスK![PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18982015-180522-02.jpg)
PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷7.5倍の高いズーム倍率に加え、簡易防滴構造やレンズ内モーターによる滑らかなオートフォーカス機構を採用。付属品レンズフード質量(g)405フィルター直径(Φmm)62レンズズームレンズ焦点距離(mm)18~135径(Φ)×全長(mm)73.0×76レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.4マウントペンタックスマウント
望遠単焦点レンズ
PENTAX(ペンタックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷明るい開放F値と円形絞りの採用により、美しいボケ味を堪能できる中望遠レンズ。デジタル画像に最適化した最新の光学系を採用し優れた描写力を発揮。プラスチックマウント採用、小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が楽しめます。長さ(mm)38.5質量(g)122倍率0.15倍レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)50(76.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.45マウントKマウントフィルター外径(mm)52
単焦点レンズ
PENTAX(ペンタックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷自然な遠近感で撮影できる標準レンズ。スナップを始めさまざまな被写体に対応するとともに、背景を大きくぼかした撮影や画面周辺までシャープな解像力など、単焦点タイプならではの描写を楽しむことができます。デジタル一眼レフ初級者が手軽にレンズワークの基本を学べる最初の一本にも最適なレンズ。長さ(mm)45色ブラック質量(g)124倍率0.17倍レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35(53.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3マウントKマウントフィルター外径(mm)49
レンズキャップ O-LW54A
PENTAX(ペンタックス)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited とHD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズキャップ。取付径(Φmm)43対応レンズHD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited、HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
レンズケース P60-120
PENTAX(ペンタックス)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited / HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズケース。
スターレンズ 超望遠単焦点レンズ
PENTAX(ペンタックス)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210)長さ(mm)184質量(g)1070倍率0.24倍レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)83焦点距離(mm)300(460)レンズ構成6群8枚撮影距離(m)1.4マウントKマウントフィルター外径(mm)77
標準ズームレンズ
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷35ミリ判換算で焦点距離27.5mmから84.5mm相当の画角が得られる標準ズームレンズ。 高性能非球面レンズや異常低分散ガラスを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに十分な周辺光量と高い解像力を実現しています。付属品フード(PH-RBC52)長さ(mm)67.5質量(g)235倍率0.34倍レンズ標準ズーム最大径(Φmm)68.5焦点距離(mm)18~55(27.5~84.5)レンズ構成8群11枚撮影距離(m)0.25マウントKマウントフィルター外径(mm)52
レンズフード MH-RG49
PENTAX(ペンタックス)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited 専用のレンズフード。対応レンズHD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
レンズキャップ O-LW65B
PENTAX(ペンタックス)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited 専用のレンズキャップ。取付径(Φmm)31対応レンズHD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited
PENTAX リミテッドレンズ 標準ズームレンズ HD PENTAX-DA20-40mm F2.8-4ED Limited DC WR
PENTAX(ペンタックス)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。 肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。 風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。 最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ質量(g)283倍率(倍)0.2フィルター直径(Φmm)55レンズ標準ズームレンズ焦点距離(mm)20~40径(Φ)×全長(mm)71×68.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK
交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4
PENTAX(ペンタックス)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ 【描写性能を高めるHDコーティング】 最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。 ※「HD」はHigh Definitionの略 【新デザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5質量(g)約223倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
交換レンズ SMC PENTAX-FA 50mm F1.4 CLASSIC
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷オールドレンズで撮影したかのような個性的な描写が愉しめる単焦点標準レンズ 【個性的で味わいのある描写特性】 レンズ設計に意図的なチューニングを施すことで 、強い逆光条件での撮影時に絞り開放で撮影すると一般的に「虹色フレア」と呼ばれる現象をあえて発生させ、写真に写りこませて撮影することができます。 光源の場所や被写体に応じて変わる「虹色 フレア」の位置やサイズを工夫することで、最新設計のレンズでは味わえない個性的で味わいのある唯一無二の描写を愉しめます。 また、絞りをF4以上に絞ることで 、 ゴーストやフレアーの発生を抑えたクリアな描写での撮影も可能です。 【レトロなデザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のデザインを踏襲し、外装にはブラックのマット塗装とつや消しブラックのフォーカスリングを採用。 メーカーデジタル対応レンズのデザイン特長である緑のレンズリングをあえて入れず、フィルム一眼レフカメラ「Z」シリーズ用交換レンズ時代のレトロなデザインを採用しています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズフィルターLF-ND16 49mm寸法(mm)最大Φ65×長さ約37質量(g)約216倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22マウントKAF画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種HD PENTAX-D FA645 35mmF3.5AL[IF]/smc PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]/HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR/smc PENTAX-FA645 33-55mmF4.5AL/smc PENTAX-FA645 55-110mmF5.6/HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR/smc PENTAX-FA645 Macro 120mmF4/
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA35mmF2.4AL/smc PENTAX-DA50mmF1.8/smc PENTAX-FA50mmF1.4
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA 14mmF2.8ED[IF]/smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF]/smc PENTAX-D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-D FA645 25mmF4AL[IF] SDM AW/smc PENTAX-DA★60-250mmF4ED [IF] SDM/smc PENTAX-D FA645 25mmF4AL[IF] SDM AW
レンズフード
PENTAX(ペンタックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷プラスチックフード対応機種smc PENTAX-FA645 150-300mmF5.6ED[IF]/smc PENTAX-FA645 300mmF5.6ED[IF]/
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF] SDM/smc PENTAX-FA645 200mmF4[IF]
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,490税込¥3,8391個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM/HD PENTAX-D FA★50mmF1.4 SDM AW/
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種smc PENTAX-DA★300mmF4ED[IF] SDM/HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR
PENTAX レンズフード
PENTAX(ペンタックス)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様PENTAX_レンズフード_PH-RBK77_(DA_200mm・DA_300mm用)対応機種DA__200mmF2.8ED_[IF]SDM、DA__300mmF4ED_[IF]SDM



















![PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18982015-180522-02.jpg)