絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

第一熱研

第一熱研のページです。第一熱研は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ第一熱研
309,800税込340,780
1セット
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/N2質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとN2の混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-52
超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ第一熱研
309,800税込340,780
1セット
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/Air質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとAirの混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-51