絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ニルフィスク

ニルフィスクのページです。ニルフィスクは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク

    乾式掃除機VP300HEPA用紙パック

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスク

    GD930S2HEPA用 集塵袋

    ニルフィスク
    5,498税込6,048
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合GD930S2 HEPA用
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用

    ニルフィスク
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
    用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518幅(mm)390質量(kg)7.5高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
  • ドライバキューム用オプション ニルフィスク

    ドライバキューム用オプション

    ニルフィスク
    3,798税込4,178
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別ドライバキューム用ダストバック 5枚入アズワン品番1-6311-31
  • ドライバキューム ニルフィスク

    ドライバキューム

    ニルフィスク
    3,500税込3,850
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
  • 業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式) HEPA

    ニルフィスク
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    5,898税込6,488
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    5,998税込6,598
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mm ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mm

    ニルフィスク
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別ブラシノズル 32mm内径(Φmm)32アズワン品番3-8305-14
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
  • フリースダストバック ニルフィスク

    フリースダストバック

    ニルフィスク
    4,998税込5,498
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
    トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク

    業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)

    ニルフィスク
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
    用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルタートラスコ品番147-2992材質アルミ質量(kg)6.8タイプ乾式容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • GM80用テレスコピックチューブ ニルフィスク

    GM80用テレスコピックチューブ

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用2Mプラスチックホース ニルフィスク

    GM80用2Mプラスチックホース

    ニルフィスク
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mm ニルフィスク

    ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mm

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別コンビノズル 32mmアズワン品番3-8305-15
  • GM80用ローラーコンビフロアノズル ニルフィスク

    GM80用ローラーコンビフロアノズル

    ニルフィスク
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0436適合機種GM80質量(g)700品名ローラーコンビフロアノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • GM80用30ft電源コード 3P グレー ニルフィスク

    GM80用30ft電源コード 3P グレー

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • フリースダストバッグ+ドライフィルター ニルフィスク

    フリースダストバッグ+ドライフィルター

    ニルフィスク
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
    構成フリースダストバッグ+ドライフィルターアズワン品番1-2616-11
  • GM80用ラバーコーンノズル(グレー) ニルフィスク

    GM80用ラバーコーンノズル(グレー)

    ニルフィスク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • メインフィルター80用 ニルフィスク

    メインフィルター80用

    ニルフィスク
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    GM80用消耗品及びオプションパーツです。
    仕様メインフィルター80用トラスコ品番837-0428適合機種GM80質量(g)450
  • マイクロフィルター ニルフィスク

    マイクロフィルター

    ニルフィスク
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
  • フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用 ニルフィスク

    フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ATTIX33シリーズ交換用トラスコ品番705-8345
  • 業務用掃除機(乾式) ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式)

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • HEPAカートリッジフィルター ニルフィスク

    HEPAカートリッジフィルター

    ニルフィスク
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HEPAフィルターです。
  • GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り) ニルフィスク

    GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
    トラスコ品番837-0432適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)914品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機

    ニルフィスク
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
    電源(V)単相100容量(L)【コンテナ】35集塵容量(L)35電源コード(m)15仕様ステンレスチューブトラスコ品番776-0191幅(mm)420質量(kg)12.5高さ(mm)730奥行(mm)460消費電力(W)1250騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.9吸水量(L)24.5最大真空圧(kPa)20
  • HEPAフィルター ニルフィスク

    HEPAフィルター

    ニルフィスク
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
  • バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL ニルフィスク

    バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL

    ニルフィスク
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    業務用クリーナー
    用途汚れに泡をスプレーでき、バキュームクリーナーの表面や内部コンテナ内も液だれしにくく、効率よく洗浄できますトラスコ品番701-7021
  • GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスク

    GM80P用ラウンドブラシノズル

    ニルフィスク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    GM80P用オプションパーツです。
    トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用) ニルフィスク

    溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用)

    ニルフィスク
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
    用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。トラスコ品番398-1818適合機種ATTIX30-01 PC PROセット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバキューム 9L ニルフィスク

    ドライバキューム 9L

    ニルフィスク
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
    用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
  • GM80P-U ニルフィスク

    GM80P-U

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
    用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
  • GM80用ファニチュアノズル 32 ニルフィスク

    GM80用ファニチュアノズル 32

    ニルフィスク
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    トラスコ品番837-0439適合機種GM80質量(g)30品名ファニチュアノズル 322018年トラスコ掲載ページ9 0053
  • ラウンドベルト ROUND BELT D6 ニルフィスク

    ラウンドベルト ROUND BELT D6

    ニルフィスク
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    スイーパーSW250の標準付属品です。
    トラスコ品番256-7724適合機種50000494(SW250)材質TPE