絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ニルフィスク

ニルフィスクのページです。ニルフィスクは、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク乾式掃除機VP300HEPA用紙パックニルフィスク(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)
当日出荷
ドライバキューム ニルフィスクドライバキュームニルフィスク
3,598税込3,958
1袋(5枚)ほか
当日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク業務用掃除機(乾式) HEPAニルフィスク
49,980税込54,978
1台
当日出荷
H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスクGD930S2HEPA用 集塵袋ニルフィスク
5,598税込6,158
1セット(10枚)
当日出荷
適合GD930S2 HEPA用
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用ニルフィスク
159,800税込175,780
1台
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518質量(kg)7.5電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15電源コード(m)15騒音値(dB)45/53風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
ドライバキューム用オプション ニルフィスクドライバキューム用オプションニルフィスク
3,698税込4,068
1袋(5枚)
当日出荷
種別ドライバキューム用ダストバック 5枚入アズワン品番1-6311-31
フリースフィルターバッグ ニルフィスクフリースフィルターバッグニルフィスク
5,198税込5,718
1袋(5枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)ニルフィスク(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
ニルフィスク サックフィルター ニルフィスクニルフィスク サックフィルターニルフィスク
6,998税込7,698
1枚(1枚)
当日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)ニルフィスク
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mm ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mmニルフィスク
9,898税込10,888
1個
当日出荷
種別コンビノズル 32mmアズワン品番3-8305-15
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスクGM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】ニルフィスク
199,800税込219,780
1台
当日出荷
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルタートラスコ品番147-2992材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18騒音値(dB)61風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
GM80用30ft電源コード 3P グレー ニルフィスクGM80用30ft電源コード 3P グレーニルフィスク
9,298税込10,228
1本
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
フリースダストバッグ+ドライフィルター ニルフィスクフリースダストバッグ+ドライフィルターニルフィスク
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
構成フリースダストバッグ+ドライフィルターアズワン品番1-2616-11
フリースダストバック ニルフィスクフリースダストバックニルフィスク
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷
ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク手押しスイーパー”SW250”ニルフィスク
87,980税込96,778
1台
当日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
フリースフィルターバッグ ニルフィスクフリースフィルターバッグニルフィスク
5,998税込6,598
1袋(5枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mm ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mmニルフィスク
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別ブラシノズル 32mm内径(Φmm)32アズワン品番3-8305-14
マイクロフィルター ニルフィスクマイクロフィルターニルフィスク
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用 ニルフィスクフリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用ニルフィスク
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ATTIX33シリーズ交換用トラスコ品番705-8345
GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスクGM80P用ラウンドブラシノズルニルフィスク
4,698税込5,168
1個
当日出荷
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
GM80P-U ニルフィスクGM80P-Uニルフィスク
199,800税込219,780
1台
当日出荷
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
GM80用テレスコピックチューブ ニルフィスクGM80用テレスコピックチューブニルフィスク
9,998税込10,998
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用ラバーコーンノズル(グレー) ニルフィスクGM80用ラバーコーンノズル(グレー)ニルフィスク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用ローラーコンビフロアノズル ニルフィスクGM80用ローラーコンビフロアノズルニルフィスク
13,980税込15,378
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0436適合機種GM80質量(g)700品名ローラーコンビフロアノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0053
メインフィルター80用 ニルフィスクメインフィルター80用ニルフィスク
17,980税込19,778
1個
当日出荷
GM80用消耗品及びオプションパーツです。
仕様メインフィルター80用トラスコ品番837-0428適合機種GM80質量(g)450
HEPAフィルター ニルフィスクHEPAフィルターニルフィスク
69,980税込76,978
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
業務用掃除機(乾式) ニルフィスク業務用掃除機(乾式)ニルフィスク
39,980税込43,978
1台
当日出荷
15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
ニルフィスク 高圧洗浄機用 ERGO 2000 ガン ニルフィスクニルフィスク 高圧洗浄機用 ERGO 2000 ガンニルフィスク
32,980税込36,278
1個
当日出荷
全機種に対応します
トラスコ品番688-3078適合機種全機種に対応します品名高圧洗浄機用ERGO 2000 ガン耐圧(MPa)30耐熱温度(℃)155
ニルフィスク ペーパーバッグ 5L (5枚入) ニルフィスクニルフィスク ペーパーバッグ 5L (5枚入)ニルフィスク
4,198税込4,618
1袋(5枚)
当日出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4615適合機種GD5
GM80用2Mプラスチックホース ニルフィスクGM80用2Mプラスチックホースニルフィスク
9,298税込10,228
1本
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)ニルフィスク
189,800税込208,780
1台
当日出荷
HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL ニルフィスクバキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МLニルフィスク
1,698税込1,868
1本
当日出荷
業務用クリーナー
用途汚れに泡をスプレーでき、バキュームクリーナーの表面や内部コンテナ内も液だれしにくく、効率よく洗浄できますトラスコ品番701-7021
溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用) ニルフィスク溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用)ニルフィスク
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。トラスコ品番398-1818適合機種ATTIX30-01 PC PROセット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAカートリッジフィルター ニルフィスクHEPAカートリッジフィルターニルフィスク
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
HEPAフィルターです。
GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り) ニルフィスクGM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)ニルフィスク
39,980税込43,978
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。
トラスコ品番837-0432適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)914品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用ファニチュアノズル 32 ニルフィスクGM80用ファニチュアノズル 32ニルフィスク
2,898税込3,188
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0439適合機種GM80質量(g)30品名ファニチュアノズル 322018年トラスコ掲載ページ9 0053