カテゴリ
- 清掃用品(6)
絞り込み
ブランド
- ニルフィスク
- BIGM(丸山製作所)(19)
- トヨタ(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱ふそう(14)
- BINDER(ビンダー)(7)
- 日野自動車(6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(5)
- ミツビシ(4)
- 丸田木工(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ノーブランド(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- Kawasaki(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- ニッサン(2)
- ゼノア(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「07-421」の検索結果
特価

業務用掃除機(乾式) HEPA
ニルフィスク¥56,980税込¥62,6781台当日出荷H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
業務用掃除機(乾式)
ニルフィスク¥45,980税込¥50,5781台当日出荷15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)
ニルフィスク¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
VP300R用2.3mホースコンプリートD32
ニルフィスク¥20,980税込¥23,0781本8日以内出荷VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
VP300R用標準フィルター
ニルフィスク¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
業務用掃除機 ATTIX33-01PC PRO
ニルフィスク¥139,800税込¥153,7801台9日以内出荷強力な逆洗式「Push&Clean」フィルタークリーニングです。水洗い可能な耐久フィルターを標準装備です。帯電防止ホース(4m)を標準装備です。高耐久ハニカム構造コンテナです。液体・固体粉塵の両方に対応する万能クリーナーです。業務用に最適化された頑丈・静音設計です。用途粉体原料(小麦粉・澱粉・砂糖など)の回収・清掃に。製造ライン周辺の衛生清掃(床・壁・設備まわり)に。金属粉・切削粉の回収(旋盤・フライス・研削機周辺)に。切削油・クーラント混じりのスラッジ回収に。車両整備工場でのパーツ粉塵・金属屑の吸引に。塗装前の清掃(塗装ブース周辺の粉塵管理)に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番708-2143幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)単相100消費電力(W)1200タンク容量(L)30電源コード(m)7.5騒音値(dB)69最大風量(m3/min)4.26吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応集じん量(L)30