カテゴリ

  • 清掃用品(34)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(26)
    • 乾式掃除機(5)
絞り込み
ブランド
  • ニルフィスク
  • 日本エアーテック(25)
  • アズワン(100)
  • FPS(12)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • コトヒラ工業(28)
  • マキタ(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • 日本無機(25)
  • SPARKFUN(32)
  • ケルヒャー(26)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • エスコ(18)
  • ホーザン(15)
  • シャープ(11)
  • ゴールドウイン(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
  • BMW(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hepa」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスクGD930S2HEPA用 集塵袋ニルフィスク
5,598税込6,158
1セット(10枚)
当日出荷
適合GD930S2 HEPA用
乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク乾式掃除機VP300HEPA用紙パックニルフィスク(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)
当日出荷
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用ニルフィスク
159,800税込175,780
1台
欠品中
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518質量(kg)7.5電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAフィルター ニルフィスクHEPAフィルターニルフィスク
69,980税込76,978
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク業務用掃除機(乾式) HEPAニルフィスク
49,980税込54,978
1台
当日出荷
H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
HEPAカートリッジフィルター ニルフィスクHEPAカートリッジフィルターニルフィスク
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
HEPAフィルターです。
ニルフィスク HEPAフィルター ニルフィスクニルフィスク HEPAフィルターニルフィスク
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4604適合機種GD5
GD930S2用HEPAフィルター ニルフィスクGD930S2用HEPAフィルターニルフィスク
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスクGM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】ニルフィスク
199,800税込219,780
1台
欠品中
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
VP300R用HEPAフィルター ニルフィスクVP300R用HEPAフィルターニルフィスク
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
VP300R用のHEPAフィルターです。
カートリッジHEPAフィルタ ニルフィスクカートリッジHEPAフィルタニルフィスク
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
HEPAフィルター(H14) ニルフィスクHEPAフィルター(H14)ニルフィスク
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
トラスコ品番705-8344適合機種ATTIX33-01PC HEPA幅(mm)141高さ(mm)76タイプH14 99.995%品名HEPAフィルター(H14)奥行(mm)141
溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用) ニルフィスク溶接ヒューム対応HEPAオプションセット(ATTIX30-01 PC PRO用)ニルフィスク
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
ATTIX 30-01 PC PRO(別売り)と組み合わせて使用することにより、溶接ヒューム特化則に対応した清掃作業が可能となります。消耗品の交換用にもおすすめのセットです。
用途ATTIX 30-01 PC PROと組み合わせて、溶接現場での溶接ヒューム清掃に。トラスコ品番398-1818適合機種ATTIX30-01 PC PROセット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ4パック(各5枚、計20枚入り)RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ホースコンプリート(GD930PROS2 HEPA用) ニルフィスクニルフィスク ホースコンプリート(GD930PROS2 HEPA用)ニルフィスク
14,980税込16,478
1本(1本)
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4610適合機種GD930S2/GD930S2HEPARoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)ニルフィスク
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク エクステンションチューブ(GD930PROS2 HEPA/GD5BAC) ニルフィスクニルフィスク エクステンションチューブ(GD930PROS2 HEPA/GD5BAC)ニルフィスク
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4595適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
ニルフィスク クレビスノズル ニルフィスクニルフィスク クレビスノズルニルフィスク
1,498税込1,648
1個
欠品中
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4618適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
ニルフィスク スモールコンビネーションノズル ニルフィスクニルフィスク スモールコンビネーションノズルニルフィスク
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4601適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
ニルフィスク コンビノズル ニルフィスクニルフィスク コンビノズルニルフィスク
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4620適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク テレスコピックチューブアルミニウム ニルフィスクニルフィスク テレスコピックチューブアルミニウムニルフィスク
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4619適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) ニルフィスク”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)ニルフィスク
189,800税込208,780
1台
当日出荷
HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシノズル32mm ニルフィスクブラシノズル32mmニルフィスク
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
用途本体品番:VP300/VP300HEPA/GD5用
VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスクVP300R用2.3mホースコンプリートD32ニルフィスク
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2ニルフィスク
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)トラスコ品番652-7517質量(kg)7.5消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
防爆掃除機 ニルフィスク防爆掃除機ニルフィスク
1,998,000税込2,197,800
1台
20日以内出荷
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク サックフィルター ニルフィスクニルフィスク サックフィルターニルフィスク
6,998税込7,698
1枚(1枚)
当日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
フリースダストバック ニルフィスクフリースダストバックニルフィスク
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷
ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
エアドライブ防爆掃除機 ニルフィスクエアドライブ防爆掃除機ニルフィスク
1,498,000税込1,647,800
1台
20日以内出荷
欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124奥行(mm)560集塵容量(L)37騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ブラシノズル (32mm) ニルフィスクニルフィスク ブラシノズル (32mm)ニルフィスク
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4600適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ホースコンプリート ニルフィスクニルフィスク ホースコンプリートニルフィスク
18,980税込20,878
1本(1本)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク エクステンションチューブ ニルフィスクニルフィスク エクステンションチューブニルフィスク
3,998税込4,398
1本(1本)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4623適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク モーターフィルター(3枚) ニルフィスクニルフィスク モーターフィルター(3枚)ニルフィスク
2,298税込2,528
1袋(3枚)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4622適合機種VP300/VP300HEPA
ニルフィスク コンビノズル 32mm ニルフィスクニルフィスク コンビノズル 32mmニルフィスク
7,998税込8,798
1個(1個)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4596適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク クレビスノズル(ブラック) ニルフィスクニルフィスク クレビスノズル(ブラック)ニルフィスク
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4616適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応