BRAKING WF8111BRAKING翌々日出荷
カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)
用途剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用