カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-73RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-88フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-84フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-80フレームレート最大30fps
ダウントランス
ホーザン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷CL-905のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。仕様陰圧(Pa):2.5タイプ降圧風量(m3/min)2.3寸法(cm)ダンパ開度:10騒音値(dB)ブース内:50換気回数(回/h)12
履物チェッカー
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書有
履物チェッカー
ホーザン¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
遮蔽ブース
ホーザン¥549,800税込¥604,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
陰圧ブース
ホーザン¥839,800税込¥923,7801個41日以内出荷現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
チャージプレートモニター
ホーザン¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から13日以内出荷静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応 静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。 本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。 電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。 分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。 専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付質量(kg)1.5測定範囲0~±1200V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(電圧)/0.1秒(時間)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間)確度±10%(±1000V測定時)サンプルレート0.1秒静電容量(pF)20(本体含む)
静電気チェッカー
ホーザン¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付測定範囲0~±1999V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)最大表示1999カウント確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
工具一式(230V仕様)
ホーザン¥54,980税込¥60,4781セット7日以内出荷メカトロニクス用 FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、 食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスにセット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライトタイプ海外向け製品入組点数49
工具セット(230V仕様)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ質量(kg)3.5タイプ海外向け製品入組点数32
ピンセット
ホーザン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷磁気を嫌う精密機器の作業に 先端が極細で超精密 選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型、ピンセットの最高峰材質ステンレス(SUS316L)質量(g)13先端幅(mm)0.15アズワン品番64-5106-27RoHS指令(10物質対応)対応