カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
    • アース線(2)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(3)
  • VISHAY(972)
  • KOA(350)
  • RS PRO(525)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(964)
  • ARCOL(OHMITE)(116)
  • 東京コスモス電機(12)
  • SCS(7)
  • Panasonic(パナソニック)(1,632)
  • BOURNS(178)
  • YAGEO(1,370)
  • WURTH ELEKTRONIK(277)
  • KEMET(166)
  • omron(オムロン)(130)
  • アズワン(98)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(67)
  • エスコ(62)
  • onsemi(62)
  • MURATA(村田製作所)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1mω」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース線 ホーザンアース線ホーザン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様RoHS(6物質・10物質)/○付属品キャップ1個・アースシール2枚入寸法(mm×m)1.25~2×2RoHS指令(10物質対応)対応
保護抵抗 ホーザン保護抵抗ホーザン
1,998税込2,198
1パック(3個)
当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g)37径(Φmm)ホック:7コード長さ(m)実効:1.5コード全長(m)3コードありアズワン品番64-5104-94RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)4ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(10個)
当日出荷
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番412-5061質量(g)31径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10コード全長(m)1.9コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
リストストラップ ホーザンリストストラップホーザン(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
アース線 ホーザンアース線ホーザン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コード長さ(m)(実効)1.6仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入トラスコ品番436-2624RoHS指令(10物質対応)対応
アンクルストラップ ホーザンアンクルストラップホーザン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化 静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
ホーザン 帯電防止リストバンド ホーザンホーザン 帯電防止リストバンドホーザン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様●コード長 : 1.6m●抵抗 : 1mΩ●コードスタイル : コイル●リストストラップ(F-153). 低価格で使いやすいリストストラップ 柔軟なリストバンドが手首に柔らかくフィット バナナクリップ又はわに口クリップと併用可能
ESD対策卓上ブース ホーザンESD対策卓上ブースホーザン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
アースラインマーカー ホーザンアースラインマーカーホーザン
4,998税込5,498
1本ほか
3日以内出荷
静電気放電を可視化する機器。 電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。 アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。 静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します(表示を戻すにはF-245が必要です)。 取扱説明書はこちら
質量(g)20電圧(V)(静電気反応)1000以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×105×9抵抗(内部)1MΩ未満リード線長さ(mm)100リード線太さ(mm2)1.25