カテゴリ
- クリーンルーム用品(6)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(2)
- brembo(7)
- CAPTAIN STAG(2)
- ISA(2)
- KSフィルター(2)
- StarTech.com(4)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(6)
- サンワダイレクト(4)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ナリカ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユニット(11)
- 倉敷化工(2)
- 協立エアテック(3)
- 友屋(2)
- 摂津金属工業(2)
- 日東工器(4)
- 日野自動車(2)
- ブランドをもっと見る
「850-2000」の検索結果

遮蔽ブース
ホーザン¥529,800税込¥582,7801台6日以内出荷長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてトラスコ品番827-9280材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ質量(kg)38.5色透明間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
クリーンブース
ホーザン¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
陰圧ブース
ホーザン¥779,800税込¥857,7801個6日以内出荷現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5消費電力(W)64/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200材質(フレーム)アルミ容積(m3)3.74~11シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm:99.97以上換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
陽圧ブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個6日以内出荷クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
遮蔽ブース
ホーザン¥549,800税込¥604,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
陰圧ブース
ホーザン¥839,800税込¥923,7801個41日以内出荷現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上