カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • カメラモジュール(2)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(2)
  • アートレイ(3)
  • omron(オムロン)(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝(111)
  • 東芝テリー(26)
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(68)
  • サンワサプライ(43)
  • マザーツール(39)
  • Vivotek(28)
  • サンワダイレクト(27)
  • 東進電機工業(25)
  • unitech(22)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](19)
  • スリーアールソリューション(19)
  • ブロードウォッチ(18)
  • エスコ(17)
  • Canon(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)

「CMOS」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
フルHDカメラ ホーザンフルHDカメラホーザン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。消費電力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)有効画素数1920×1080(200万画素)機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)コネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
モニター出力カメラ ホーザンモニター出力カメラホーザン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fps取扱説明書(1.73MB)レンズマウントCマウント
モニター付カメラ ホーザンモニター付カメラホーザン
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。 電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。 ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。 市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)760電源(V)DC12消費電力(W)6.6倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×202×62(突起物含まず)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
関連キーワード
カメラモジュールカテゴリ
関連カテゴリ