カテゴリ

  • クリーンルーム用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • carrozzeria(2)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-901」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEPAフィルター CL-901用 ホーザンHEPAフィルター CL-901用ホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
仕様HEPAフィルターのみトラスコ品番810-7554適合機種CL-901寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80アズワン品番1-8714-11
プレフィルター ホーザンプレフィルターホーザン
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
適合機種CL-901/903
接続テープ ホーザン接続テープホーザン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-7557
間仕切りカーテン ホーザン間仕切りカーテンホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-7556アズワン品番1-8714-13
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
679,800税込747,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
HEPAフィルター取付ネジセット ホーザンHEPAフィルター取付ネジセットホーザン
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
アズワン品番64-8965-86
クリーンブース用出入口シート ホーザンクリーンブース用出入口シートホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
適合機種CL-901/CL-901-A
フレーム一式 ホーザンフレーム一式ホーザン
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番810-7627
ファンフィルターユニット ホーザンファンフィルターユニットホーザン
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-7553
クリーンブース用シート ホーザンクリーンブース用シートホーザン
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷
トラスコ品番810-7629適合機種CL-901
フレーム一式 ホーザンフレーム一式ホーザン
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
全高上下型
適合機種CL-901-A/CL-905-A/Z-902-A質量(kg)27.5
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
479,800税込527,780
1台
6日以内出荷
伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
719,800税込791,780
1個
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,398,000税込1,537,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)容積(m3)ブース:18.2換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,798,000税込1,977,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)容積(m3)ブース:29.7換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
2,898,000税込3,187,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)容積(m3)ブース:50換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000仕様FFU搭載数:4台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,898,000税込2,087,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)容積(m3)ブース:28.4換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,298,000税込1,427,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)容積(m3)ブース:11換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500仕様FFU搭載数:2台