カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • RS PRO(589)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • STMicro(37)
  • LITTELFUSE(31)
  • MICROCHIP(28)
  • onsemi(28)
  • DESCO(24)
  • nexperia(23)
  • StarTech.com(23)
  • BOURNS(19)
  • エスコ(18)
  • SEMTECH(17)
  • OSRAM(オスラム)(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • KEMET(14)
  • DiodesZetex(13)
  • VISHAY(12)
  • LASCAR(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd-1」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット ホーザン

    ESDチップピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(2個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズ材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    種別ICフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップチップ ホーザン

    ESDソフトチップチップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD卓上マット ホーザン

    ESD卓上マット

    ホーザン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
    径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • 静電気除去パッド ホーザン

    静電気除去パッド

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
    付属品固定テープ厚さ(mm)1.5質量(g)60径(Φmm)ホック:7寸法(幅W×長さL)(mm)180×135RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10枚)
    当日出荷
    界面活性剤練り込みタイプ。
    仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒールストラップ ホーザン

    ヒールストラップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
    仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35コードなし
  • ワイヤーストリッパ ホーザン

    ワイヤーストリッパ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
    全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
    付属品コテ台(コテ先クリーナー)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16消費電力(W)80(コテ部72)電源コード(m)1.2設定温度(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD対策トレー ホーザン

    ESD対策トレー

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー 電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、 作業内容に合わせて活用できます。 数種類を組み合わせた使用も可能です。 管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
    仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABSグレーフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング
  • 導電性シート ホーザン

    導電性シート

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    当日出荷
    安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω材質PP厚さ(mm)0.5質量(g)575外形寸法(cm)60×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
    用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン
    898税込988
    1個
    当日出荷
    ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
    その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDセラミックピンセット ホーザン

    ESDセラミックピンセット

    ホーザン
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
    材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック全長(mm)128質量(g)22先端寸法(mm)0.8耐熱温度(℃)1200(チップ)表面抵抗値(Ω)1×1012RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDソフトチップ ホーザン

    ESDソフトチップ

    ホーザン
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種P-645-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)6(幅広R型)アズワン品番64-8896-99RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDグリップピンセット ホーザン

    ESDグリップピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2グレー幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
    付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
  • ESDセラミックチップ ホーザン

    ESDセラミックチップ

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • 導電性フロアマット ホーザン

    導電性フロアマット

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。
    仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品厚さ(mm)4質量(kg)27長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(m)1×5幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッププローブセット ホーザン

    チッププローブセット

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    本体+チップ5種のお得なセット
    材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細く長い円錐
    全長(mm)35材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDグリップピンセット ホーザン

    ESDグリップピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
    仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット F725シリーズ ホーザン

    導電性カラーマット F725シリーズ

    ホーザン
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
    トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
  • プラスチックニッパー ホーザン

    プラスチックニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD対策ニトリルグローブ ホーザン

    ESD対策ニトリルグローブ

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個(50双)
    3日以内出荷
    ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。
    仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満材質ニトリルゴム全長(mm)240ブルー入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
    厚さ(mm)2質量(kg)35グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    太く短い円錐
    仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ヘラ幅3.5mm
    全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ナイフ型
    全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12