カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- ホーザン
- StarTech.com(12)
- KNIPEX(クニペックス)(11)
- エイチ・エー・エー光学(10)
- エスコ(6)
- MICROCHIP(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- DESCO(3)
- RS PRO(3)
- ユニカ(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- nexperia(2)
- DiodesZetex(2)
- Allegro Microsystems(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「esd100」の検索結果

イオナイザー
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
ESD対策ニトリルグローブ
ホーザン¥2,998税込¥3,2981個(50双)3日以内出荷ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満材質ニトリルゴム全長(mm)240色ブルー入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応
ESDグローブ
ホーザン¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から3日以内出荷品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ 指先の生地は導電糸のみで編み込んでいます。 縫い目のないシームレス仕様。 通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。 タブレットやスマートフォンの操作が可能です。 クラス1000相当。(※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。)仕様ESD管理値:電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満入数(双)1機能通気性・透湿性
イオナイザー
ホーザン¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応